カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
- 制御機器(162)
- 測定用品(100)
- パソコン/周辺機器(18)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 自動車補修部品(12)
- 作業工具(10)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(5)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(190)
- Hirschmann Test & Measurement(94)
- RS PRO(27)
- MICROCHIP(17)
- ELPA(14)
- CKD(11)
- Sensata / Crydom(10)
- 近江精機(9)
- COOPER BUSSMANN(9)
- Kudom(8)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- LITTELFUSE(6)
- KNITTER-SWITCH(6)
- SCHURTER(6)
- STMicro(5)
- Eliwell(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- NETGEAR(4)
- DiodesZetex(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-32x」の検索結果

6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H5 全長150L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2137材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)41対辺寸法(mm)5先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H8 全長150L
近江精機¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2139材質特殊工具鋼全長(mm)150質量(g)56対辺寸法(mm)8先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H3 全長150L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2135材質特殊工具鋼質量(g)40本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H4 全長150L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2136材質特殊工具鋼質量(g)41本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH2全長150先端径4x30
近江精機¥5,398税込¥5,9381セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2134材質特殊工具鋼質量(g)37本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長150先端径3x30
近江精機¥6,698税込¥7,3681セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2133材質特殊工具鋼質量(g)36本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長100先端径3x30
近江精機¥3,998税込¥4,3981セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバーの共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2132全長(mm)100質量(g)21種類段付対辺寸法(mm)1.5先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H6 全長150L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)3日以内出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2138材質特殊工具鋼質量(g)42本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
バルブタップ(送水用)
KOTOBUKI(コトブキ)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷パワーボックス専用パーツ。送水用。パワーボックスSV450X/SV550X。ホース内径12Φ用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×180
総ころ形カムフォロア
象印チェンブロック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷負荷容量が大きく、高荷重に適します。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
スリムシリンダ DV32X75
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
低位通気弁付Pパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。仕様金属製Pトラップ用長さ(mm)300形状Pパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
スリムシリンダ DV32X50
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
低位通気弁付Sパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。仕様金属製Sトラップ用長さ(mm)550形状Sパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
スリムシリンダ DV32X25
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から9日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1800シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X25シリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DV32X25
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X50シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X75シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X500シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X775シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)775作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X550シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X525シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)525作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X425シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)425作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X300シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X100シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X950シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X900シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X875シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)875作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X850シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X725シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)725作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X625シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)625作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
...