カテゴリ

  • 農業機械(314)
  • 制御機器(275)
  • 測定用品(162)
  • 空調・照明・電設資材(127)
  • 自動車補修部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • メカニカル部品(28)
  • 建築金物(27)
  • バイク部品(22)
  • カー用品(19)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(14)
  • 安全保護具(12)
  • 溶接用品(11)
  • 電気材料(9)
  • 住設機器(9)
  • 電動工具(9)
  • 防災用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)

「v-33」の検索結果

関連キーワード
1,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10% WIMA

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10%

    WIMA
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量33pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%)

    Asian Brand
    4税込4
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)33
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF

    Ruby-con
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF

    Ruby-con
    33税込36
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 33uF

    Ruby-con
    43税込47
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF

    Ruby-con
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • (246)チャージ コイル CP 12V-33W スバル

    (246)チャージ コイル CP 12V-33W

    スバル
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • (248)フライホイール AY,12V-33W W スバル

    (248)フライホイール AY,12V-33W W

    スバル
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • 真円防音戸車 V型33mm NV33N-V ACE(エース)

    真円防音戸車 V型33mm NV33N-V

    ACE(エース)
    499税込549
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
  • AVX タンタルコンデンサ 16V 33μF ±20% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 16V 33μF ±20%

    AVX
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真円防音戸車(ベアリング入)V型33mm NV33B-Vc ACE(エース)

    真円防音戸車(ベアリング入)V型33mm NV33B-Vc

    ACE(エース)
    719税込791
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 13LEDスーパーライト セーブインダストリー

    13LEDスーパーライト

    セーブインダストリー(83件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マチコV 東リ

    マチコV

    東リ(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
    用途重歩行用
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 33μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 快適ウェア ペルチェベストセット(八角形) 村上被服

    快適ウェア ペルチェベストセット(八角形)

    村上被服(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
    セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書ブラック
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,33nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,33nF,±5%

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 8.5mm高さ = 8.9mm寸法 = 16.2 x 8.5 x 8.9mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライベートBOX アイリスオーヤマ

    プライベートBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
    グレー質量(g)722寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72ロックダイヤル式収納の目安A4サイズまでの書類等
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,33nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,33nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 33nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 14.4mm高さ = 15.1mm寸法 = 22.7 x 14.4 x 15.1mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトリングノート(ドット入り罫線) コクヨ

    ソフトリングノート(ドット入り罫線)

    コクヨ(2件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷
    コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。
  • ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTAC

    ハンドバルブ 4HVシリーズ

    AirTAC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
    取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • トーチキャップ ウエルドテック社

    トーチキャップ

    ウエルドテック社(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合WT-9、WT-9FX、WT-20、WT-20FX、WT-20H、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20、分割型9-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • バックキャップ ミラー(ウエルドクラフト)

    バックキャップ

    ミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンディガスレンジ 東邦金属工業

    ハンディガスレンジ

    東邦金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    耐久性重視の頑丈なボディ。火力安定装置(ヒートパネル)つき。軽量アルミ合金製汁受け皿。ボンベ脱着が容易なマグネット方式。ゴトクが鍋との接地面を幅広くし、滑りにくい設計
    材質アルミダイカスト、その他質量(kg)1.4シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×275×100アズワン品番64-9290-45TKG品番9-2122-0801
  • ステンレスバルブ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバルブ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    66,033税込72,636
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
  • 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Vシリーズ

    AirTAC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5) コクヨ

    ソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5)

    コクヨ(4件のレビュー)
    359税込395
    1冊
    当日出荷
    コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。
    サイズ3号(A5)枚数50寸法(縦×横)(mm)210×148行数29中横罫(ドット入り)
...
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
"v-33" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷