カテゴリ

  • 自動車純正部品(809)
  • 制御機器(362)
  • 農業機械(331)
  • メカニカル部品(210)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 空調・電設資材(170)
  • 自動車補修部品(64)
  • バイク純正部品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • バイク部品(32)
  • 切削工具(31)
  • 電動工具(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 機構部品(24)
  • 事務用品(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 電気材料(18)
  • 測定用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • トラック純正部品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 家電(12)
  • 作業工具(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 照明(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • エンジン工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 医療(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-34」の検索結果

2,651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MC052)PIPE,AIR 10 M/V.2-M/V.3,4 三菱ふそう(MC052)PIPE,AIR 10 M/V.2-M/V.3,4三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC052)PIPE,AIR 10 H/C.L/V-M/V.3,4 三菱ふそう(MC052)PIPE,AIR 10 H/C.L/V-M/V.3,4三菱ふそう
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 34 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET650 V 34 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンINFINEON
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 34 A最大ドレイン-ソース間電圧 650 Vパッケージタイプ TO-247実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 100 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 3.9V最低ゲートしきい値電圧 2.1V最大パワー消費 313 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 1mm動作温度 Min -55 ℃mmInfineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ETRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-NNOK
109税込120
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV34N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00302-AJIS呼び旧JIS:V34太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.16以下
S Series(SS5Y5-10S6V34) SMCS Series(SS5Y5-10S6V34)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数15SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-V34UQ 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-V34UQ 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-V34UQ取付方式自己吸着対応インチサイズ34インチ 解像度(3440×1440)反射防止対応ブルーライトカット対応
発泡トレー シーピー化成発泡トレーシーピー化成(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(50枚×12袋)
当日出荷から4日以内出荷
サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質PSP
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
エスロンテープ No.340 セキスイエスロンテープ No.340セキスイ(5件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
BULB (12V34W) ホンダBULB (12V34W)ホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V34 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V34SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-34JIS呼びV-34
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から90日以内出荷
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 40V34 40インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 40V34 40インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品メディアカバーマーケット
9,498税込10,448
1枚
4日以内出荷
テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
用途◆取付方法 ・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種東芝 REGZA 40V34寸法(mm)878×485サイズ40インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
E53-V34N omron(オムロン)E53-V34Nomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
仕様DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能:約10000
V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-34機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-34
TV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 32V34 ( B ) 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 32V34 ( B ) 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種東芝 REGZA 32V34(B)サイズ32インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
TV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 24V34 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 24V34 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種東芝 REGZA 24V34取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
TV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 32V34 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム 東芝 REGZA 32V34 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種東芝 REGZA 32V34取付方式シリコン吸着液晶サイズ32インチ対応インチサイズ32特性ブルーライトカット/反射防止
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト コンテックUV-LEDライト 3灯パワーブラックライトコンテック(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く)質量(g)約150(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3アズワン品番8-6865-02実用点灯時間約20時間電球の種類LED
変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ変速ベルト(幅広変速ベルト)三木プーリ(16件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
ソフトリングノート(ドット入り罫線) コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線)コクヨ(2件のレビュー)
429税込472
1冊
当日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
コードバンド ハタヤリミテッドコードバンドハタヤリミテッド(4件のレビュー)
718税込790
1セット(5本)
当日出荷
大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
VベルトSA34(W800) BIGM(丸山製作所)VベルトSA34(W800)BIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
備考SA34(W800)部品名称VベルトSA34(W800)関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB)図解NoMRS40HS-150 HST部品_No.25、MRS30HS-130 HST部品_No.25
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
Vベルト SB34 BIGM(丸山製作所)Vベルト SB34BIGM(丸山製作所)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
備考SB34部品名称Vベルト SB34関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.89MB)図解NoMRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.14、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.14、MHL352 油圧機器部品_No.3
真空フランジ用Oリング 日近真空フランジ用Oリング日近(1件のレビュー)
74税込81
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
Vベルト(A34 ヤンマーVベルト(A34ヤンマー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
Vベルト(A34
...