カテゴリ

  • 制御機器(2,743)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,248)
  • 電気材料(331)
  • 測定用品(101)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 自動車純正部品(65)
  • メカニカル部品(53)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 整備工具・収納(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 自動車補修部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • バッテリー・電装(25)
  • 農業機械(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • 電動工具(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 溶接用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 切削工具(13)
  • 防災用品(12)
  • カー用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 家電(10)
  • バイク部品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 建築金物(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「v-40a」の検索結果

6,104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレー 12V 40A 1C GB[制御機器]

    リレー 12V 40A 1C

    GB[制御機器]
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    コイル定格電圧(V)12使用温度範囲(℃)-40~+85電流(A)コイル定格/40
  • リレー(12V/40A)  4極 カーク産業

    リレー(12V/40A) 4極

    カーク産業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコ

    AC100V/40A 交流アーク溶接機

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
    仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
  • リレー(24V/40A)  4極 カーク産業

    リレー(24V/40A) 4極

    カーク産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • ジェネレータ(12V-40A ヤンマー

    ジェネレータ(12V-40A

    ヤンマー
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    ジェネレータ(12V-40A
  • LiTime 12V 40A DC-DC 走行充電器 LiTime

    LiTime 12V 40A DC-DC 走行充電器

    LiTime
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    12Vバッテリー走行充電器おすすめ。出力電流を20Aに制限できる低電流ポートがあります。20Aと40Aの2つの充電電流オプションで、さまざまなシナリオでの使用に便利です。さまざまなタイプのバッテリーの充電効率を最適化し、耐用年数を延ばすことができます。入力側と出力側を分離して、電圧転送エラーや家庭用バッテリー充電への干渉を防ぎます。出力端はサブバッテリーに接続できるだけでなく、DC負荷に接続して直接使用することもできます。リチウムバッテリー活性化機能付きで、BMS保護状態になったリチウムバッテリーを回復させることもできます。LiFePO4バッテリーの場合はプリチャージ、CC、CVの3段階モードで充電され、鉛蓄電池の場合はバルク、吸収、フロートの3段階モードで充電されます。過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供し、操作の安全性を確保します。キャンピングカー、商用車、ヨットと船のサブバッテリー充電などの走行充電システムおすすめ
    質量(kg)5電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:6000、持続可能な:3000出力電圧(V)AC100±10%入力電圧(V)12周波数50Hz/60Hz機能低電圧保護○、短絡○保護機能高温保護○短絡保護動作温度(℃)-20 ~ 40過電圧保護効率≧90%入力電圧範囲(V)10.5-16.0 DC寸法(長さ×幅×高さ)(mm)取付ブラケット無し384 × 188.5 × 100 、取付ブラケット有り420 × 188.5× 102過負荷保護過電圧保護(V)16.5 ± 0.5 DC
  • オルタネータ(12V-40A ヤンマー

    オルタネータ(12V-40A

    ヤンマー
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    オルタネータ(12V-40A
  • Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 RENOGY JAPAN

    Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器

    RENOGY JAPAN
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    スマートコントロールで、充電体験を次のレベルへ!。過酷な環境でも安心充電。高温時に自動で出力電力を調整し、安全で効率的な充電を提供します。バッテリー寿命を長持ちさせる。DC Homeアプリでリチウムバッテリーの活性化機能をオン/オフにし、寿命を延ばします。シンプルで効率的なスマート制御。BT-2モジュールと組み合わせて使用することで、充電パラメーターの遠隔監視と制御が簡単に行えます。冷却性能と静音性を両立。自然な熱放散と30dBの低騒音で、パフォーマンスが向上します。長期間使用に強い耐腐食性。コンパクトで耐腐食性に優れたこの充電器は、狭い船室や湿気の多い海洋環境での設置に最適です。簡単に取り付けできるアクセサリー。付属の温度センサーがデータを提供し、充電パラメーターを調整して最適なパフォーマンスを実現します。
    電圧(V)システム:12-12出力電圧(V)9~16消費電流(mA)無負荷:15バッテリーメインバッテリー:GE、サブバッテリー:SLD、AGM、FLD、GEL、LI、ユーザーモード通信方法Bluetooth保護機能サブバッテリー: 過電圧、過放電遮断、過温度、短絡保護メインバッテリー: 逆接続、短絡保護変換方式バルク - ブースト充電電流(A)最大定格:40入力電圧範囲(V)9-16最大入力電力(W)600 @ 40A
  • LiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き LiTime

    LiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き

    LiTime
    36,980税込40,678
    1式
    6日以内出荷
    12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ。リチウム、ゲル、AGM、カルシウムバッテリーに対応でき、バッテリーを100%まで充電可能です。最大30V 600Wソーラーパネルパ電力入力、40A電流出力。ACC線、ソーラー入力端子、DC入力端子、出力端子を装備しているため、ソーラー、オルタネーター、スタートバッテリー、サブバッテリーの運用効率が向上させます。リバースチャージ(逆充電)機能付きで、サブバッテリーが逆にメインバッテリーに電力を供給することができます。過電圧入力保護、出力逆接続保護、 バッテリー過電圧保護、過熱保護、過充電保護、BMS保護(リン酸鉄リチウムバッテリー用)を搭載しています。車両が走行中に充電が行えるため、長距離移動中のバッテリー維持に最適です。LEDインジケーターと操作ボタンで、直感的に操作できます。バッテリーの種類に合わせて適切なモードを選択するだけで、残りの充電処理はDC-DCチャージャーに任せればオーケーです。高効率のサブバッテリー走行充電器:エネルギー効率が高く、バッテリーへのエネルギー損失が少ないです。
    寸法(mm)189×148×48質量(kg)1.1タイプSLA、AGM、GEL、CA、LI温度(℃)-10 ~ 45公称電圧(V)12消費電力(mA)待機時:<10mA充電電圧(V)7~15.4充電電流(A)40効率最大93%ストレージ-20℃ ~ 65℃湿度(%)0~90最大入力電圧(V)ソーラー:30最大入力電力(W)オルタネータ:600、ソーラー:600
  • 12V 40A DC-DC MPPT走行充電器 RENOGY JAPAN

    12V 40A DC-DC MPPT走行充電器

    RENOGY JAPAN
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    【2つの充電モード対応】Renogy 40A DC-DC MPPT走行充電器は、効率を最大化するために2つの充電モードを搭載しています。初期設定の「DC入力優先モード」では、入力電圧が下がると自動で切り替わります。【多様なバッテリーに対応】LiFePO4、GEL、FLD、SLDなど、さまざまなバッテリータイプに対応します。4段階の充電ロジックにより、バッテリー特性に合わせた安全で効率的な充電を提供します。【包括的な保護機能】逆接続保護、過電圧・低電圧保護など、ソーラーや発電機、バッテリー接続を包括的に保護します。あらゆるシナリオでシステムの安全性をしっかりと守ります。【先進的なMPPT技術】この走行充電器はMPPT(最大電力点追従)技術を搭載しており、ソーラーパネルからの発電量を常に最適化します。最大追従効率は99%以上を誇り、走行中や曇天など日照条件が限られる状況でも、安定した充電が可能です。【高品質と長期保証】FCC、RoHS、CE、SAA認証を取得しており、2年間の保証が付いています。長期間安心して使用できます。
    用途Renogy 12V 40A DC-DC MPPT走行充電器。この多用途かつ洗練された走行充電器は、あらゆる場所で安定した電力供給を実現します。走行中にはDC入力に自動的に切り替わり、駐車中にはソーラー充電へとシームレスに移行します。また、SELECTボタンを押すだけでソーラー優先モードを簡単に設定でき、充電効率を最大限に引き出します。
  • Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質ニトリルゴム
  • LiTime 12V40A バッテリー充電器 LiTime

    LiTime 12V40A バッテリー充電器

    LiTime
    45,980税込50,578
    1式
    6日以内出荷
    12V LiFePO4サブバッテリー向けの14.6V/40A ACバッテリー充電器。車中泊・ソーラー蓄電・非常用電源に最適です。【製品仕様】出力電圧: 14.6V DC、出力電流: 40A、入力電圧: 100V ~ 240V AC、対応周波数:50Hz/60Hz。【12V LiFePO4専用充電器】12Vリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)ディープサイクルバッテリー専用。100~200Ahクラスのサブバッテリー充電に最適。【14.6V/40Aの急速充電】最大40A出力で充電時間を大幅短縮。100~240V AC入力対応で家庭用コンセントから急速充電が可能。【0V復帰・バッテリー活性化】0V充電機能により、長期間放置され電圧が低下したLiFePO4バッテリーやBMS保護作動後のバッテリーも安全に復帰。【スマート3段階充電】プリチャージ → CC(定電流)→ CV(定電圧)の3段階を自動制御。12Vバッテリーの満充電電圧を最適に管理し、過充電を防止。【多重保護で安全充電】過熱・逆極性接続・出力短絡・出力過電圧からバッテリーと充電器を保護。災害時・非常用の充電器としても安心して使用可能。【LEDインジケーター表示】スタンバイ/充電中/フル充電/異常の状態をLEDで一目表示。充電状況がすぐに確認できます。【冷却ファン搭載】内蔵冷却ファンが充電中の発熱を抑え、長時間の高出力運転でも安定した充電スピードを維持。【M8端子&50Aアンダーソン】標準的なM8端子に加え、50Aアンダーソンコネクタを装備。既存配線との接続や着脱がスムーズに行えます。
    質量(kg)2.8出力電圧(V)14.6出力電流(A)40機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証FCC\CE\PSEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)13
  • Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(フッ素ゴム)

    フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質フッ素ゴム
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    25,438税込27,982
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • 175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ)

    175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ)

    クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式)

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作式。
    用途液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。 各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
  • アルミミニベンチバイス SUN UP

    アルミミニベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
    用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
  • 排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)

    排水用通気弁 通気番

    KITZ(キッツ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
  • 青銅 ボール BV BVシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ボール BV BVシリーズ

    東洋バルヴ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • ステンレス ボールバルブ(レバー) ナゴヤ

    ステンレス ボールバルブ(レバー)

    ナゴヤ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など口径タイプレデューストボア材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • (26125)コンビネーション ランプ ニッサン

    (26125)コンビネーション ランプ

    ニッサン
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 青銅 ボール BOV BOVシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ボール BOV BOVシリーズ

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • 散水用電磁弁 CKD

    散水用電磁弁

    CKD
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
    形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1
  • 240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-30定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-24定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • (26120)コンビネーション ランプ ニッサン

    (26120)コンビネーション ランプ

    ニッサン(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 熱回路ブレーカ 40A 24V イーティーエィ

    熱回路ブレーカ 40A 24V

    イーティーエィ
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続
    仕様●定格電流:40A●定格電圧:24V●幅:12.4mm●シリーズ:EM12-T●取付タイプ:DINレール取付け●全奥行き:80mm●コード番号:175-0362アズワン品番65-8095-69
  • ステー(L) サイド ステップ (U0) MAZDA(マツダ)

    ステー(L) サイド ステップ (U0)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-14定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • プロセスバルブ (VNB6~) SMC

    プロセスバルブ (VNB6~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部 エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部

    エクセン
    259,800税込285,780
    1本
    翌々日出荷
    背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。
    用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200
  • (33147)シム、アジャスト ニッサン

    (33147)シム、アジャスト

    ニッサン
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27510)コントロール アッセンブリー ニッサン

    (27510)コントロール アッセンブリー

    ニッサン
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    26,800税込29,480
    1セット
    翌々日出荷
    二重絶縁、スピンドルロック、電子無段変速。
    付属品保護カバー、サイドハンドル仕様樹脂ケースセット適合替カーボンブラシ/EA813BZ-27セット内容本体×1、ケース×1、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)寸法(mm)104×263質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2800~11000電源AC100V・720Wコード長さ(m)2.5ケース寸法(mm)430×180×H230砥石サイズ(mm)Φ100×穴径15スピンドル径M10×1.5
  • 無線LANアクセスポイント Aruba AP-503H (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)

    無線LANアクセスポイント Aruba AP-503H (JP) Unified AP

    ARUBA(アルバ)
    64,980税込71,478
    1台
    8日以内出荷
    デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。 Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
    質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
関連キーワード
...