カテゴリ
- 制御機器(3,304)
- 電気材料(455)
- 作業服(361)
- 自動車純正部品(312)
- 農業機械(236)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- 空調・照明・電設資材(185)
- 家電(120)
- 自動車補修部品(118)
- トラック純正部品(110)
- メカニカル部品(105)
- パソコン/周辺機器(99)
- バイク部品(93)
- 測定用品(91)
- タイヤ・足回り(71)
- 切削工具(59)
- バイク純正部品(43)
- 機構部品(38)
- 作業工具(32)
- 建築金物(29)
- 電動工具(27)
- エンジン工具(25)
- カー用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 学童・教育用品(18)
- 溶接用品(16)
- 科学研究・開発用品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 卓上消耗品(11)
- 医療(11)
- オフィス家具(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- バッテリー・電装(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 事務用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 保管用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 厨房用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- テープ(6)
- 安全用品(6)
- 住設機器(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 清掃用品(5)
- 防犯用品(5)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- 防災用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 日用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SAMTEC(430)
- Panasonic(パナソニック)(403)
- サンエス(317)
- ニチコン(275)
- VISHAY(235)
- RS PRO(223)
- YAGEO(208)
- onsemi(183)
- SMC(173)
- MAZDA(マツダ)(163)
- ニッサン(137)
- 三菱電機(133)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
- 新ダイワ(108)
- STMicro(107)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- 三菱ふそう(102)
- INFINEON(95)
- KEMET(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「v-55」の検索結果

ラバーホープV55cmL
アトム(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿色ブラックサイズL質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き
ラバーホープV55cm
アトム¥1,598税込¥1,7581双当日出荷綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋です。手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など。トラスコ品番862-1473材質表:天然ゴム、裏:綿100%厚さ(mm)1.3色黒サイズLL全長(cm)55中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
32v~55v型対応テレビ台
HAMILeX(ハミレックス)¥31,290税込¥34,4191台翌々日出荷お洒落なアシンメトリー(左右非対称)デザイン。 便利な引出タイプの収納スペース。 天板は高級感のある光沢塗装仕上げ。 への傷を防止する樹脂脚付。付属品転倒防止ロープ質量(kg)約35幅(cm)125耐荷重(kg)60天板耐荷重(kg)30以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×400×420棚板耐荷重(kg)15以下引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×120(×2列)引出し耐荷重(kg)5以下
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
エスコ¥169,500税込¥186,4501個翌日出荷用途スーパー、コンビニ等に。仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷から33日以内出荷コードレスドライバードリル GSR18V-55型 スペーアパーツです。
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 V形状55°
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ:External勝手右母材超硬ねじ部VP55
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から33日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
バルブ 12V 55W H11 92069-0056
Kawasaki(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷主な適合純正品番92069-0056代表車種ZX1400CBF主な適合車種(カワサキ)ZX1400CBF
AVラック ELシリーズ 32V~55V型対応テレビ台/ホワイト
ハヤミ工産¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷32v-55v型対応、キャスター付仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20150911●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4223-77
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 V形状55°
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手左母材超硬ねじ部VP55
Dual P-Ch PowerPAK SO-8 30V 55mohm @ 10V
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N
NOK¥169税込¥1861個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
onsemi Pチャンネル MOSFET35 V 55 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
onsemi¥299,800税込¥329,7801セット(2500個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 55 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 35 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 57 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.39mm。自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET35 V 55 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
onsemi¥1,798税込¥1,9781箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:45 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)57チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)35最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)19最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
onsemi¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 55 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 26 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 3750 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。長さ = 10.67mm。高さ = 4.83mm。QFETR NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
onsemi¥2,398税込¥2,6381箱(5個)7日以内出荷仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:75 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)3750チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)26最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル
...