カテゴリ
- パソコン/周辺機器(835)
- 制御機器(632)
- 測定用品(468)
- 科学研究・開発用品(164)
- 空調・照明・電設資材(143)
- 家電(128)
- 防災用品(88)
- 農業機械(82)
- 電気材料(71)
- 自動車補修部品(49)
- メカニカル部品(43)
- 電動工具(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- バッテリー・電装(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 事務用品(12)
- カー用品(11)
- 防犯用品(10)
- 溶接用品(9)
- 清掃用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 安全用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 作業服(8)
- 住設機器(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 学童・教育用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 厨房用品(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 物流用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 医療(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- エンジン工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement(224)
- JAPANNEXT(162)
- ATEN(131)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- オーム電機(74)
- オーツカ光学(71)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- OWLTECH(オウルテック)(55)
- 三菱電機(45)
- omron(オムロン)(43)
- 東和制電工業(TOWA)(41)
- サンワサプライ(40)
- エアージェイ(40)
- DiodesZetex(36)
- Jackery(ジャクリ)(33)
- グリーンハウス(31)
- アズワン(30)
- YAMAZEN(山善)(30)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「v-60a」の検索結果

LiTime 12V 60A走行充電器
LiTime¥38,980税込¥42,8781式6日以内出荷12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ。高互換性あり、ノブ操作により、バッテリーの種類を素早く選択できます。ディープサイクルバッテリー対応: ディープサイクルバッテリー充電器として、長時間の安定した充電が可能です。出力電流を30Aに制限できる低電流ポートもあります。30Aと60Aの2 つの充放電電流オプションがあるので、複数のシナリオでごニーズによって自由に選択することができます。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに使用する場合は2段階充電モード (CC、CV) で充電され、鉛蓄電池に使用する場合は 3段階充電モード (バルク、吸収、フロート) で充電されることは、いつでも最適かつ自動的に100%までフル充電を確保します。BMS保護が動作した後にリチウム電池を起動することもできます。過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供してて、動作の安全性を確保します。電圧転送エラーや家庭用バッテリーの充電への干渉を防ぐために、入力と出力を絶縁することを実現します。コンパクトで堅牢な設計により、RV、商用車、ボート、ヨットなど多くの用途に適しています。寸法(mm)346.5×215.0×85.2質量(kg)2.8タイプSTD、GEL、AGM、LFP温度(℃)-10 ~ 40温度補償-3mV/℃/2V(Lead Acidのみ)公称電圧(V)12充電電圧(V)11.3 ~ 16.0充電電流(A)60効率最大90%ストレージ-20℃ ~ 70℃湿度(%)≦95結露無し消費電力(A)待機時:<0.75最大入力電力(W)オルタネータ:1000
REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き)
RENOGY JAPAN¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。【容易な接続・バッテリータイプ設定】。本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。【高効率充電】。4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】。ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】。本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。DC-Home-google-play-download.png。【様々な安全保護】。入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。【主なご利用場面】。キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】。メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー
LiTime¥59,980税込¥65,9781式6日以内出荷住宅用の太陽光発電、オフグリッドDIY、災害時の非常用電源、車中泊、キャンピングカー、船舶用など、さまざまな用途に最適な60A MPPTチャージコントローラー。【MPPT制御・高変換効率】追跡効率は最大99%、変換効率はピーク時98%に達します。太陽光パネルからの電力を最大限に活用できます。【対応バッテリーの多様性】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)および密閉型・ゲル型鉛蓄電池に対応。多様なオフグリッド電力システムに柔軟に適応します。【Bluetooth機能内蔵】内蔵Bluetoothモジュールにより、別売りモジュールは不要。スマートフォンアプリでのリモート監視・操作が可能です。【リアルタイム監視機能付き】LCDディスプレイと複数のLEDインジケーターにより、運転状況やバッテリーの状態を一目で把握できます。【高い安全性・放熱設計】アルミニウムダイカスト構造で放熱性に優れ、逆極性接続、過電力、過電圧、出力短絡、過熱などから本体をしっかり保護します。【簡単設置 MPPT】付属の銅線コネクタにより、配線と端子の接触面積を増やし、電流の伝送効率を向上。取り付け作業もスムーズです。
10.8Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥9,880税込¥10,8681個翌日出荷エスコ品番EA940MM-26定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数2Pフレーム(AF)60
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
リチウムバッテリー36V6.0AH
BOSCH(ボッシュ)¥48,980税込¥53,8781個欠品中ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。 ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。 電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源仕様充電残量計付バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.2×142×55.8
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から4日以内出荷自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220
STMicro¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
OL2200/3000用増設バッテリ
CyberPower¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷BP72V60ARTJP用途OL2200/3000用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)44本体寸法(mm)奥行600バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
OL1000/1500用増設バッテリ
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷BP36V60ARTJP用途OL1000/1500用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:3個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)23本体寸法(mm)奥行430バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
LiTime 48V60Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥139,800税込¥153,7801式6日以内出荷ゴルフカートをはじめ、家庭用バックアップ電源、フォークリフト、バックアップ電源などに対応できる汎用性の高いバッテリー。製品仕様。容量:3072Wh、電圧:51.2V、サイズ:520×240×218mm、重量:25.84kg。軽量化設計。従来の鉛バッテリーセットの約1/4まで軽量化され、車両の合計重量を約91kg削減。タイヤやブレーキ、ショックの摩耗を抑制し、操縦性やスピード、航続距離が向上します。大容量。最大12.28kWhの51.2V 240Ahのエネルギーシステムを構築でき、大型カートや長距離走行にも対応します。長時間の安定出力。鉛蓄電池のように早期の電圧低下がなく、モーターが電圧不足で停止するリスクを軽減し、バッテリーのエネルギーを最後までしっかり活用できます。高エネルギー密度。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーのため、高エネルギー密度を実現し、軽量化によりタイヤやショック、ブレーキの摩耗を抑制。操作性と速度が向上します。取替え性が高い。4個の6V 210Ah鉛蓄電池と比較して77%軽量、52%小型化され、スペースや配線の問題を解決します。取り付け簡単。複雑な配線は不要で、直感的に簡単に取り付けられます。工具不要で、初心者でも問題なくセットアップ可能です。安全性。PSE、FCC、CE、RoHS、UN38.3認証取得済みで、過充電・高温・過放電・過電流・短絡などの保護機能を搭載します。万が一トラブルが発生しても発火や爆発の心配がなく、安全性が高いです。寸法(mm)522×237×218質量(kg)25.84温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4個並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)57.6±0.8充電電流(A)継続:60、推奨:12(0.2C)保護回路120A最大出力電力(W)電動カートの場合:4000、蓄電用の場合:6144消費電力量(Wh)3072充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:350、継続:120公称容量(Ah)60材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
ムキソケD IV 60 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングル
STMicro¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
増設バッテリパック オンラインシリーズ用
サイバーパワー¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷オンラインシリーズ専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型またはタワー型両用 3年先出しセンドバック保証付き。最大10台まで増設可能。
18V60分充電器
SK11¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷SK11充電インパクト、ドリルドライバー用急速60分充電器です。SK11リチウムイオンバッテリー用18V-2.6Ah充電器です。用途18V-2.6Ahリチウムイオンバッテリー用充電器。バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)18
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS U-MOSVIII-H シリーズ
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 110W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル IGBT, 1100 V, 60 A, 3-Pin TO-3PN シングル
東芝¥869税込¥9561個翌々日出荷仕様最大連続コレクタ電流 = 60 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1100 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥26,980税込¥29,6781個当日出荷デンソー製 12V 60A D100 CGM41、デンソー製 12V 60A D100 CGM40主な適合純正品番31100-PFE-J01・31100-PTG-003メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)
OWON(オウオン)¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷から33日以内出荷【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。 【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。 【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。 【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH)
OWON(オウオン)¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。 【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。 【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。 【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ 最大出力: 150W, 180Wインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポートチャンネル数1分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×30インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 120 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 120 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W幅 = 4.5mmMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC
VISHAY¥149税込¥1641個3日以内出荷その他【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】80ミリオーム @ 3.7A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大3V @ 250μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】20nC @ 10V、8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)タイプ【FET】2Nチャンネル(デュアル)電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):3.7機能【FET】論理レベルゲートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~175(TJ)実装タイプ面実装最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大電力(W)2.4
プログラマブルDC電源 ODPシリーズ (198W~378W、30V~60V/3A~12A、2/3CHz)
OWON(オウオン)¥54,980~税込¥60,478~1個6日以内出荷【2/3チャンネル独立出力・直並列接続対応】ODPシリーズは2~3チャンネル独立出力を搭載し、CH1(2chモデル)、CH1とCH2(3chモデル)は直列・並列接続が可能。広範囲の電圧・電流出力に対応し、研究開発や電子機器試験に最適です。 【シーケンス出力・多段波形生成】CH1(2chモデル)、CH1・CH2(3chモデル)は最大100ステップのシーケンス出力に対応。電圧・電流の変化をプログラムして波形出力を生成でき、電源変動や負荷応答のシミュレーションに活用できます。 【データロギング・解析機能搭載】出力電圧・電流(2chモデル)、出力電圧・電流・電力(3chモデル)をモニタしロギング、結果をリストまたはグラフで表示可能。最大10kポイントのデータ記録に対応。 【低リップル・低ノイズ・豊富な通信インターフェース】リニアレギュレーション設計で超低リップル/ノイズを実現。USBホスト・デバイス、RS232、LANを標準搭載し、SCPIコマンドによる制御やシステム連携に対応します。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能1mV/1mAインターフェースUSB ホスト, USB デバイス, RS232, LANディスプレイ4インチLCD![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ライフ(JB)用 ミツビシ製 12V 60A D108 AHGA54、ライフ(JB)用 ミツビシ製 12V 60A D108 AHGA57 / AMGA57、ライフ(JB)用 ミツビシ製 12V 60A D108 AHGA37主な適合純正品番31100-PFB-004・31100-PXH-004・31100-PYM-004メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷ヒタチ製 12V 60A バキュームポンプ付、ヒタチ製 12V 60A D139 バキュームポンプ付メーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ヒタチ製 12V 60A バキュームポンプ付、 ヒタチ製 12V 60A バキュームポンプ付主な適合純正品番23100-89TA1・8-97187-658-0・23100-89TE2・8-97073-923-1・23100-89TB8・8-97187-658-1・8-97073-923-0・1K04-18-300・8-97043-566-0メーカー日産、イスズ、マツダサービス分類リサイクル・リビルト
...