カテゴリ
- 制御機器(1,107)
- パソコン/周辺機器(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- 測定用品(89)
- 自動車純正部品(45)
- 整備工具・収納(34)
- 電気材料(18)
- 自動車補修部品(18)
- 防災用品(14)
- カー用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- トラック純正部品(12)
- 農業機械(11)
- 防犯用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 切削工具(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- 家電(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- マルヤス電業(490)
- SMC(103)
- RS PRO(83)
- 東和制電工業(TOWA)(76)
- STMicro(72)
- シュナイダーエレクトリック(49)
- MAZDA(マツダ)(35)
- ハーティング(34)
- BOURNS(31)
- SIEMENS(29)
- 富士電機(28)
- LITTELFUSE(27)
- TELEMECANIQUE SENSORS(27)
- CIO(20)
- AMPHENOL(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- EAO(17)
- サンワサプライ(16)
- エスコ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「v-65a」の検索結果

アルミクイックバイス
HI-STEEL(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。種類その他バイス最大口開き(mm)66口幅(mm)68口深(mm)25材質(本体)アルミ合金主な用途穴あけ作業
HPE ANW 50G LR 10km SMF XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥919,800税込¥1,011,7801台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
排水用通気弁 通気番
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から22日以内出荷材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂色アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥989,800税込¥1,088,7801個5日以内出荷SMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver。
200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-65A
アルミ製 消防/散水用 DA(ダイアル)式開閉ストップバルブ 送水制御器具『STバルブ』接続部:町野式金具
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷アルミ製 消防/散水用 DA(ダイアル)式開閉ストップバルブ 送水制御器具『STバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で水量を容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました! 。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/ダイヤル/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
フランジ付ボールバルブ
イノック¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷仕様帯電防止機構材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥6,898税込¥7,5881セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品六角ボルト(M10×25)
AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
光る棚用DC24V65W/2.7Aアダプター(AC電源コード付)
ハヤノ産業¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から3日以内出荷推奨1.9A/46W迄。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷ND 12V 65A D100メーカーダイハツサービス分類リサイクル・リビルト
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L32V
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)クッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%プラグ形状Φ2.1mm センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ヒタチ製 12V 65A D114メーカー日産主な適合純正品番23100-72B00・23100-72B01サービス分類リサイクル・リビルト
...