11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD CADデータあり
1個
特価
800 税込880
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1571種類の商品があります)

AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
32,726 税込35,999
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

SUNWAY(サンウェイ)充電ダストブロワー
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。 ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8) 回転数(min-1[r.p.m])20000 本体質量(g)315 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む) 騒音値(dB)約75 風速(m/s)12 連続使用時間(時間)約1 適合送風機最大口径(Φmm)8 バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵 バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1 モーター電圧(V)12 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 風量(L/min)80
1台
5,598 税込6,158
当日出荷




AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
34,925 税込38,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
50,188 税込55,207
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格VC17355 部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoSSA-M500 攪拌・テンション部品_No.4、BSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.6、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.4、SSA-C421 カクハン部品_No.4、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.3、SSA-S602DXM 撹拌部品_No.3、SSA-S550 撹拌部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.37、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.4、BSA-650シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.4、BSM-1540SLT-C2-1 薬剤タンク,撹拌部品_No.37、SSA-F617VT-1 撹拌部品_No.4、BSM-1070SLT 撹拌部品_No.9、SSA-V600C 撹拌部品_No.4、SSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 撹拌部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK 撹拌部品_No.6など
1個
719 税込791
7日以内出荷