カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,400)
  • 制御機器(95)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • カー用品(33)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 測定用品(22)
  • 防犯用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • バイク部品(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(12)
  • 電動工具(12)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 電気材料(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-sd」の検索結果

3,883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットあご紐(あご部+耳部)VP-T16(162V-SD用) 谷沢製作所ヘルメットあご紐(あご部+耳部)VP-T16(162V-SD用)谷沢製作所
489税込538
1組
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番530-2921適合機種162V-SD-V2-W3-J専用材質ポリプロピレン(PP)種類162V-SD-V2-W3-J用交換用あご紐RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連JET INOUE(ジェットイノウエ)
18,980税込20,878
1セット(2個)
4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)400電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDテールランプ 24V SD-2007 角型3連JET INOUE(ジェットイノウエ)
24,980税込27,478
1セット(2個)
4日以内出荷
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)590電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
6,298税込6,928
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
649税込714特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
作業台用バイス収納台 サカエ作業台用バイス収納台サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。 使い易い位置に左右自由に取付けられます。 前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg) 口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.8色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)適合寸法(mm)900用グリーン購入法適合取扱説明書(0.25MB)
ヘルメット(大型シールド面付) 谷沢製作所ヘルメット(大型シールド面付)谷沢製作所(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5234質量(g)615外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明名入れ
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
バイス収納台 サカエバイス収納台サカエ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
グリーン購入法適合付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.5色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)750・800用取扱説明書(0.61MB)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
2周波超音波洗浄器 アズワン2周波超音波洗浄器アズワン
191,000税込210,100
1個
当日出荷
アズワン品番7-5000-01材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
アンプ接続ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)アンプ接続ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。 VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。 切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。
付属品タッピングネジ:3×20 2本材質樹脂(ホワイト)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50配線接続端子式(M3セルフアップ端子)取付場所屋内(壁面)入力インピーダンス(Ω)4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続)音声出力ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
SDカード式紫外線強度計 ケニスSDカード式紫外線強度計ケニス
73,980税込81,378
1個
当日出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回付属品SDカード(2GB)×1寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティングYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。簡単設置のワンタッチ式。 砂の浸入を軽減するフロントエッジを採用。背面は風通りがよいメッシュ仕様。ダブルジッパーで内側からも開閉が可能。広めの独立フロントシート。
用途テントとして。アウトドア キャンプ用品 ワンタッチテント 日よけテント ポップアップテント ワンタッチサンシェード ビーチテント 運動会 フェス 公園 サンシェード ベランピング おしゃれ かわいい材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130取扱説明書(0.34MB)
精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD20ギガ・セレクション
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入VIOLAMO(ビオラモ)
24,980税込27,478
1箱(24包×10枚)
翌々日出荷
透明性に優れており観察等に適しています。 底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。
仕様●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)アズワン品番4-5746-01
精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD30ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD60ギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD25ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
デスクシステム SD-V オカムラ(岡村製作所)デスクシステム SD-Vオカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
最も基本的な平机デスク。天板上配線キャップ2か所。中央引き出し標準装備。1200W×700D×700H。アジャスター装備(高さ変更オプションで可能)。天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)、最大積載質量/200kg(等分布荷重)、天板厚/30mm
i-PRO機器専用SDメモリーカード Panasonic(パナソニック)i-PRO機器専用SDメモリーカードPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。 SDHC。
容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ブリスターパック バイオレットドリル 三菱マテリアルブリスターパック バイオレットドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から4日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状ストレートシャンク
精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD35ギガ・セレクション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD50ギガ・セレクション
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
iPRO機器専用SDメモリーカード i-PROiPRO機器専用SDメモリーカードi-PRO
23,980税込26,378
1枚
当日出荷から8日以内出荷
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。
仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ使用温度範囲(℃)-25~+85書換え回数約3000回転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50SDスピードクラスClass10
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD40ギガ・セレクション
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア超音波洗浄器ヴェルヴォクリーア
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
メモリーカード式音声報知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)メモリーカード式音声報知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
外部センサー入力を受けて登録された音声を出力します。目的にあったメッセージの選択と現場に合ったセンサーを組み合わせることで、警備・警告用・来客・案内用など多目的な用途にご利用いただけます。 設置場所にあわせて内部・外部スピーカーを切替することができ、外部スピーカー出力には、1W、8Ωまでのスピーカーが接続できます。(接続できる外部スピーカーは1台になります。) また、内部スピーカーは無音~80dBでボリューム調整することができます。内部スピーカーと外部スピーカーの両方を同時に鳴らす事も可能です。 最大4メッセージまでそれぞれ独立した入力による再生が可能。 113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトウェアは必要ありません。
入力音声起動入力/a接点4入力(1CH~4CH)、鳴動動作、ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中の最後まで鳴動し終了)スピーカー部インピーダンス(Ω)8(入力1W以上)音声出力スピーカー出力:内部/外部(同時鳴動可能)音量(dB)音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103以上(前方1mにて)/CA-150B使用時仕様【音声ファイル】ファイル形式:MPEG1-AudioLayerⅢ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)表示灯通電時:緑点灯(本体内部)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)配線接続端子式設置場所屋内(壁掛け式)材質樹脂
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×130
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, SD12T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, SD12T1Gonsemi
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 25V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.8mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)ギャラリ着脱可能ワイド水切板付抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
アゴヒモ 谷沢製作所アゴヒモ谷沢製作所
399税込439
1本
当日出荷
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス
...