曜日別特売

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン - ベルソス

自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。

用途
大風量で24段階の風量調節ができる
付属品
保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
24
タンク容量(L)
5
本体質量(kg)
3.4
電源コード(m)
1.6
風量調整
24段階
運転音
≦55
風量(m3/h)
280
本体寸法(cm)
26.5×21×61
内容量
1台
注意
※薄型スリムで場所を取らない。
※リモコン付きで離れた場所からも操作OK!
※キャスターを取り付ければ移動がラクに
※エアコンは苦手、扇風機では物足りないという方にお勧め!
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971605VS-DCF300WH
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする