カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「v/#6500ac」の検索結果

フランジ用全面パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥299~税込¥329~1枚当日出荷から8日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用全面パッキン色ブルー使用温度範囲(℃)-50~+183主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0特性防食
フランジ用中パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥119~税込¥131~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー特性防食
防食タイプノンアスジョイントシート
日本バルカー¥37,980~税込¥41,778~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183特性防食
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。定格電圧(V)12ガラス球形式H7
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)4日以内出荷オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。材質アルミバルブ型式H7電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)発光色レッド色温度(K)6500電球の種類LED
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K
M&H¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト用途DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可 定格:12V20/20W (ハイ/ロー) 光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー) 色温度:6500 K(純白色) 一般保証:お買い上げ日より1年 ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様