カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
    • Vベルト(スタンダード)(6)
    • Vベルト(レッド)(6)
  • 農業機械(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
95・125・150
ブランド
モノタロウ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・エスコ・BIGM(丸山製作所)・ヤンマー・PITWORK(日産)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vベルト b59」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
789税込868特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
B 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-59種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)400寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類Vベルト
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
リブエース T BANDO バンドー化学リブエース T BANDOバンドー化学
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から41日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
コグベルト B型 PITWORK(日産)コグベルト B型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ベルト形B型
Vベルト(LB59-AG6 ヤンマーVベルト(LB59-AG6ヤンマー
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB59-AG6
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB59 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB59三ツ星ベルト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ59ベルト長さ(mm)1499寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト B-59 BIGM(丸山製作所)Vベルト B-59BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト B-59関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.01MB)図解NoMHL351 油圧関係部品_No.52、MHL351A 油圧関係部品_No.52
Vベルト LB59オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB59オレンジBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格LB59オレンジ部品名称Vベルト LB59オレンジ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.92MB)図解NoNCD-10ST-1 テンション部品_No.17、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.17、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.19
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格M6X20関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(1.49MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.24MB)図解NoMSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.59、GKSL3315-1 走行テンション、動噴テンション部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.51、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.7、GKSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.2、BSA-535 シリーズ コントロールボックス、センサ Dシリーズ部品_No.15、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.39、SSA-E602 フロントパネル部品_No.18、MSL330-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.27、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルトSW_No.27など
薄形Vベルト LB形 LB59 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB59三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ59ベルト長さ(mm)1499寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB59オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB59オレンジBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
規格LB59オレンジ部品名称Vベルト LB59オレンジ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.91MB)図解NoSSA-V1000C 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-R1000C 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-F505 メインミッション(1)部品_No.10、SSA-R1000 動力噴霧器(3)部品_No.2、SSA-V1000 動力噴霧機(3)部品_No.2、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.18