「vベルトsa37」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
エアバルブ L型 DAYTONA(デイトナ)エアバルブ L型DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
969税込1,066
1袋(2個)ほか
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V神馬本店(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
性別女性用種別ベスト混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ベスト SA180V 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(ドットシャドー)ベスト SA180V神馬本店
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
ブラック性別女性用仕様左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応種別ベスト混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンドットシャドー色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ
ベスト SA412V 神馬本店ベスト SA412V神馬本店
12,980税込14,278
1着
4日以内出荷
ほのかな光沢感で上品に。シワになりにくいラク伸びニット。毛玉や糸引っかかりが起きにくく、強度も十分。
混率(%)ポリエステル100機能名札ホール/背ベルト付/ストレッチ素材/伸縮&制電裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン入数1枚性別女性用
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V神馬本店(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
仕様左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応種別ベストネイビー混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ色番1洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
規格SA55レツドS2部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB)図解NoMSA415R4C-125(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MS515R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MS515R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MS415R4CF-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MS415R4CF-125(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.23、MS415R4CFS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MLSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA415R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.24、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.46、MS415R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MS415R4CF-125(10) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA413R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.25など
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格SA34レツドS2部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.45MB) 展開図32(1.45MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.38MB) 展開図35(1.16MB)図解NoMSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.62、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA415R8C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.32、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.78、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.37、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA415R4CS-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.32、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.31、MSA615R4C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.62、MLSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.78など
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格SA28レツドS2関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.27MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMSA415R4C-125(10) エンジンクミタテ部品_No.7、GKSL3315 フレーム部品_No.44、MS415R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7、MSA415R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.7、MSV413R2L(10) マキトリソウチ部品_No.3、MS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.7、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.7、MSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.9、GKSL3315R1 フレーム部品_No.40、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.7、GSLF204-M フレーム部品 Vベルト_No.43、GKSL3303 フレーム部品_No.44、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.7など
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格SA31レツドS2部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMS415R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA415R4C-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA415R8CG-RV(10) ホジュウデンキット部品_No.13、MS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.13、MS515R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA415R8C-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.14、MSV415R2S(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.28、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA415R4C(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.8、MSA413R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.8、MSA515R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.6、MS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.6など