「v型車輪」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ エスコ調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
古くなった戸車を取換え。取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。
仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:6mm●車輪形状:V型●推奨扉厚:30~40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入アズワン品番65-9339-39
ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付MC防音重量戸車(V型)ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン関連資料(0.34MB)
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
60mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製) エスコ60mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VK-260
60mm 戸車車輪(V型・重量用) エスコ60mm 戸車車輪(V型・重量用)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VA-260
100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)100エスコ品番EA986RA-410
90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)90エスコ品番EA986RA-409
70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)70エスコ品番EA986RA-407
60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986RA-406
50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986RA-405
105mm 戸車車輪(重量用・V型) エスコ105mm 戸車車輪(重量用・V型)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)105エスコ品番EA986RA-210
90mm 戸車車輪(重量用・V型) エスコ90mm 戸車車輪(重量用・V型)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)90エスコ品番EA986RA-209
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車ヨコヅナ
14,980税込16,478
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
15,980税込17,578特価
1セット(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル自動ガス切断機 小池酸素工業ポータブル自動ガス切断機小池酸素工業
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/110
鉄車輪 車輪特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら