カテゴリ

  • 建築金物(40)
    • 重量戸車(11)
    • 車のみ(13)
    • 戸車(15)
  • 物流用品(25)
    • 滑車(1)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 完成車(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v車輪」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KA型アングル車輪 伊藤鋳工KA型アングル車輪伊藤鋳工(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ戸車 鉄製 V溝型モノタロウ(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)C-1000 重量戸車スチールMK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
ベアリング入 鉄車 車のみ ヨコヅナベアリング入 鉄車 車のみヨコヅナ(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
タイプ丸型
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
枠無重量車 C-1100シリーズ V型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)内村製作所(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所100G-N トラック型 ナイロン車輪内村製作所
899税込989特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
ベアリング入シーブ スリーエッチベアリング入シーブスリーエッチ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール
後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック アサヒサイクル後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイックアサヒサイクル(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容クイックレバー軸長(mm)145使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪
後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)アサヒサイクル(32件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4個)ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)クロメート適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)内村製作所(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ソーラーミニカー(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラーミニカー(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。太陽電池:1V 100mA材質:ABS。サイズ:組立時:74×30×36mm。セット内容:パーツセット(シャーシ、後輪取り付け部品、太陽電池取り付け板、ピニオンギヤ、車輪×4)×1、透明カバー×1、太陽電池(1V 100mA)×1、マイクロモーター×1、シャフト×2、金具×4
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。(取付板)No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)内村製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所100X-N トラック型 超重量用キャスター内村製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機デザインキャスター Hシリーズ岡本工機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)内村製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付内村製作所
859税込945
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(12個)
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車ヨコヅナ
15,980税込17,578特価
1セット(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型) MK(丸喜金属本社)C-2100 マルコン重量車 車のみ(V型)MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量車用型式C-2100型材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
重量戸車用車輪 ダイケン重量戸車用車輪ダイケン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。付属品ボルトナット、ばね座金材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
関連キーワード
車輪特集