カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-166-1a5」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
Omron マイクロスイッチ ローラレバー SPDT omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ローラレバー SPDTomron(オムロン)
399税込439
1個
当日出荷
仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16 A). 16 Aコンタクト定格保護構造IP40アクチュエータの種類ローラレバー材質(ケース)熱可塑性物操作力(N)1.23材質(コンタクト)銀合金機械的寿命5000万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)16(AC250V)リリース力(N)0.14
Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ローラレバーomron(オムロン)
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応