カテゴリ

  • 制御機器(2,043)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(964)
  • パソコン/周辺機器(367)
  • 科学研究・開発用品(274)
  • 測定用品(213)
  • FA担当者のオススメ新商品(186)
  • 電気材料(105)
  • 電動工具(102)
  • 防災用品(96)
  • 自動車純正部品(96)
  • 照明(65)
  • 家電(64)
  • 空調・電設資材(50)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 溶接用品(46)
  • メカニカル部品(42)
  • エンジン工具(40)
  • 厨房用品(38)
  • 医療(35)
  • 測定関連サービス(34)
  • 農業機械(34)
  • 切削工具(32)
  • 作業工具(32)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • クリーンルーム用品(28)
  • カー用品(28)
  • 物流用品(27)
  • 防犯用品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 学童・教育用品(24)
  • 店舗什器・備品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 清掃用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 安全用品(12)
  • 機構部品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • 梱包用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 住設機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「v-3-100」の検索結果

関連キーワード
5,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVシリーズAirTAC(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 4Vシリーズ AirTAC電磁弁 4VシリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
モーター部品 防塵カッター B18NⅡ-D 新ダイワモーター部品 防塵カッター B18NⅡ-D新ダイワ
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドバルブ 4HVLシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVLシリーズAirTAC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
クロスローラーガイド 専用レールのみ THKクロスローラーガイド 専用レールのみTHK
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
種類関連商品
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
649,000税込713,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)拡散板 同軸 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
2,858税込3,144
1個
当日出荷から42日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
SIDE PROTECTOR MAZDA(マツダ)SIDE PROTECTORMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
DOOR SIDE UNDER PROT (Z8) MAZDA(マツダ)DOOR SIDE UNDER PROT (Z8)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
SIDE DOOR GARNISH MAZDA(マツダ)SIDE DOOR GARNISHMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
DOOR SIDE UNDER PROT (Z7) MAZDA(マツダ)DOOR SIDE UNDER PROT (Z7)MAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
フアッションプロテクター (G2) MAZDA(マツダ)フアッションプロテクター (G2)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
フアッションプロテクター (W2) MAZDA(マツダ)フアッションプロテクター (W2)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ドアハンドルプロテクター MAZDA(マツダ)ドアハンドルプロテクターMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
サイドガーニッシュ  ロッコウ MAZDA(マツダ)サイドガーニッシュ ロッコウMAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
SKIRT MOUL DOOR SIDE MAZDA(マツダ)SKIRT MOUL DOOR SIDEMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
FUSHION PROTECTOR MAZDA(マツダ)FUSHION PROTECTORMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
FASHION PROTECTOR (Z3) MAZDA(マツダ)FASHION PROTECTOR (Z3)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタルアズワン
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
スイベルジョイント AV 昭和技研工業スイベルジョイント AV昭和技研工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
SIDE SKIRT(GJ) MAZDA(マツダ)SIDE SKIRT(GJ)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
SKIRT MOUL.DOOR MAZDA(マツダ)SKIRT MOUL.DOORMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
SIDE DOOR PANEL MAZDA(マツダ)SIDE DOOR PANELMAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
V3型レール 作新工業V3型レール作新工業
73,980税込81,378
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
驚異的な低温特性と、パラフィン状の表面はコンベアーを「凍結ロック」から守り、低摩擦と自己潤滑性は電力消費を低減し、生産省力化、コストダウンに貢献します。安全衛生面からも御安心してお使いいただけます。
(67004)スライド ドアSUB-ASSY LH トヨタ(67004)スライド ドアSUB-ASSY LHトヨタ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECD7414S 新ダイワクラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECD7414S新ダイワ
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SIDE PROTECTOR (KE) MAZDA(マツダ)SIDE PROTECTOR (KE)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
SIDE UNDER GARNISH MAZDA(マツダ)SIDE UNDER GARNISHMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(67003)ドアパネル RH トヨタ(67003)ドアパネル RHトヨタ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
ドア アンダー ガーニッシュ MAZDA(マツダ)ドア アンダー ガーニッシュMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
SIDE UNDER GARNISH (KE) MAZDA(マツダ)SIDE UNDER GARNISH (KE)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
アウターハンドルネイルプロテクター MAZDA(マツダ)アウターハンドルネイルプロテクターMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
サイド エアーダム スカート (B3) MAZDA(マツダ)サイド エアーダム スカート (B3)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
FASHION PROTECTOR (B4) MAZDA(マツダ)FASHION PROTECTOR (B4)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
...