カテゴリ

  • オフィス家具(209)
  • 農業機械(92)
  • 制御機器(86)
  • バイク部品(24)
  • 測定用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(11)
  • 照明(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 梱包用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-cp」の検索結果

関連キーワード
614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド球12V21CP 旭光電機工業スタンド球12V21CP旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷
全光束(Lm)260
スタンド球6-8V21CP 旭光電機工業スタンド球6-8V21CP旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンド球12V15CP 旭光電機工業スタンド球12V15CP旭光電機工業
289税込318
1個
8日以内出荷
全光束(Lm)180
スタンド球12V32CP 旭光電機工業スタンド球12V32CP旭光電機工業
289税込318
1個
8日以内出荷
テストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズ ミヤコテストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズミヤコ
229税込252
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
仕様●材質:PP
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から60日以内出荷
使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚TRUSCO(4件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプセイニチ(生産日本社)
1,098税込1,208
1袋(50枚)
当日出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合トラスコ品番160-6464材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
乾湿両用微粒子フィルタセット パオック乾湿両用微粒子フィルタセットパオック
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
紙パック式クリーナー 東芝紙パック式クリーナー東芝
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194吸込仕事率(W)340~約80制御マイコンによる自動コントロール運転音(dB)65~約61ヘッド仕様フローリングターボヘッド
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプセイニチ(生産日本社)
1,398税込1,538
1袋(50枚)
当日出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合トラスコ品番160-6465材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142種類平袋縦(mm)170横(mm)120
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプセイニチ(生産日本社)
1,698税込1,868
1袋(50枚)
当日出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142段数3耐荷重(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,598税込5,058
1袋(1000個)
当日出荷から66日以内出荷
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20PA用の微粒子フィルタ Power sonicNVC-20PA用の微粒子フィルタPower sonic
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合NVC-20PA用種別乾湿両用微粒子フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200 セイニチ(生産日本社)「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200セイニチ(生産日本社)
3,798税込4,178
1袋(50枚)
当日出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合トラスコ品番246-3884材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)509種類平袋縦(mm)280横(mm)200
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
[LUXE]カート用 VCPR 蘇生板 ナビス(アズワン)[LUXE]カート用 VCPR 蘇生板ナビス(アズワン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様蘇生板材質PMMA寸法(mm)440×510×10アズワン品番8-1341-11
チャックブロック VERTEX(バーテックス)チャックブロックVERTEX(バーテックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
寸法P2(mm)3
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 340×240 セイニチ(生産日本社)「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 340×240セイニチ(生産日本社)
4,998税込5,498
1袋(50枚)
当日出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合トラスコ品番246-3885材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)714縦(mm)340横(mm)240
ビオラモ蛋白結晶化プレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ蛋白結晶化プレートVIOLAMO(ビオラモ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様ウェル容量(uL):サブウェル/10nL~3、リザーバーウェル/50~100材質UV透過性樹脂アズワン品番1-2325-01
マグネットアングルサポータ VERTEX(バーテックス)マグネットアングルサポータVERTEX(バーテックス)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
iPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付LEPLUS(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
入数(個)黒5・赤5
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
微粒子フィルタ用固定キャップ パオック微粒子フィルタ用固定キャップパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。
用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKDMVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダCKD
2,313税込2,544
1個
当日出荷から27日以内出荷
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
HFO-1234yf専用 キャップ付 ポンプ用虫バルブなし
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ Power sonicNVC兼用微粒子フィルタ固定キャップPower sonic
899税込989
1個
翌々日出荷
NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。
用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
富士電機ターボブロー 高温対応形 富士電機富士電機ターボブロー 高温対応形富士電機
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
周波数(Hz)50/60規格JEC-2137段数ブロワ:1耐熱クラス120(E)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+110)
iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付LEPLUS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプセイニチ(生産日本社)
56,980税込62,678
1ケース(50枚×60パック)
4日以内出荷
片面が透明で内容物が確認しやすいですガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用吊下げ穴付です
用途珍味、ふりかけ、ごまドライフルーツ、クッキーペットフード仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+140×100
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ 12V 32CP(23W) 92069-055 Kawasakiバルブ 12V 32CP(23W) 92069-055Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
LLCエアープッシャー LVCPT プロステップLLCエアープッシャー LVCPTプロステップ
39,980税込43,978
1セット(1セット)
4日以内出荷
レギュレーターおよび流量調整機能付きエアープッシャー。設定した圧力で安定した加圧テストが可能。3種のフィッティングキャップ付属で国産車各メーカーに対応。LLCバキュームチャージャーと併用可能。プラスチックケース入り。
用途・ラジエーターの加圧テスト ・自動車整備時の冷却系メンテナンス ・冷却系統の気密確認 ・LLC交換作業時の補助作業その他【使用】圧縮空気付属品プラスチックケース適合【フィッティングキャップ3種】三菱、日産、マツダ、フォード用 ・トヨタ、ホンダ用 ・その他メーカー用ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプセイニチ(生産日本社)
56,980税込62,678
1ケース(50枚×40パック)ほか
4日以内出荷
仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 24V dcXP POWER
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...