カテゴリ

  • 制御機器(10,272)
  • 農業機械(5,484)
  • パソコン/周辺機器(2,795)
  • 測定用品(1,624)
  • 空調・照明・電設資材(1,476)
  • 船舶用品・漁業資材(1,397)
  • 電気材料(1,160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,093)
  • バイク部品(845)
  • 作業工具(679)
  • 家電(600)
  • 配管・水廻り設備部材(466)
  • 切削工具(445)
  • 電動工具(432)
  • 防犯用品(385)
  • メカニカル部品(379)
  • 作業服(366)
  • 自動車補修部品(356)
  • カー用品(316)
  • 科学研究・開発用品(290)
  • FA担当者のオススメ新商品(266)
  • 油圧機器・油圧ホース(257)
  • 学童・教育用品(237)
  • 事務用品(218)
  • 安全用品(208)
  • ねじ・ボルト・釘(207)
  • 建築金物(166)
  • 機構部品(159)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(158)
  • 物流用品(158)
  • 溶接用品(156)
  • 防災用品(154)
  • 安全保護具(144)
  • 建材・エクステリア(143)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(142)
  • 測量用品(土木/建設)(136)
  • 厨房用品(133)
  • 店舗什器・備品(132)
  • トラック用品・パーツ(128)
  • バッテリー・電装(121)
  • 住設機器(104)
  • オフィス家具(100)
  • 研磨材(97)
  • エンジン工具(86)
  • 介護用品(85)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(79)
  • 清掃用品(78)
  • ヘルスケア(65)
  • 卓上消耗品(61)
  • 梱包用品(60)
  • 自転車部品(59)
  • 農業・園芸資材(58)
  • はんだ関連・静電気対策用品(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(53)
  • 食品・飲料(49)
  • 医療(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 日用品(30)
  • 整備工具・収納(28)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 縫製用品(23)
  • 手袋(21)
  • テープ(20)
  • マスク(20)
  • 保管用品(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 空圧工具(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 完成車(15)
  • 理美容(13)
  • 安全標識(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 塗料(10)
  • 救急・衛生(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 農具(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「v1」の検索結果

関連キーワード
35,669件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットランプ6.3V1W 旭光電機工業

    パイロットランプ6.3V1W

    旭光電機工業
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • ACアダプタ12V1A メイワパーツ

    ACアダプタ12V1A

    メイワパーツ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
    仕様ジャック:5521質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)1ケーブル長(mm)1800
  • ACアダプター12V1A マザーツール

    ACアダプター12V1A

    マザーツール(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
    仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
  • USB-AC(5V1A)変換アダプタ プリンストン

    USB-AC(5V1A)変換アダプタ

    プリンストン
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。
    仕様●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品質量(g)約25出力5V1A 5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×22入力AC100V-240V 50/60Hz 0.4A動作環境温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
  • ライザーキット一式(V1) パッドタイプV1 RENJAPAN

    ライザーキット一式(V1) パッドタイプV1

    RENJAPAN
    ¥189,800税込¥208,780
    1式
    翌々日出荷
    エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは三菱、東芝。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
    用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)繰り返し・詰め替え対応
  • パイプバイス V1ーL REX(レッキス工業)

    パイプバイス V1ーL

    REX(レッキス工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    外被覆鋼管の固定に使用します。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4793質量(kg)4.2高さ(mm)250~340タイプバイスのみ適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
  • AERO-V1 エアロ・V1 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    AERO-V1 エアロ・V1

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    エアロフォルムによる空力性能と、スムーズなエアフローを実現した快適エアロモデル「エアロ・V1」の2020年カラーが登場 軽量かつ細やかな調整力で定評の「XF-7アジャスター」(上下3段階調節可能) 虫の侵入を抑え、頭全体を包み込む「A.I.ネット」、通気性重視「ノーマルインナーパッド(7mm厚)」の2種類のインナー あごひもにナノテク技術による瞬間消臭繊維「MOFF」を採用 額の汗を左右へ誘導し目への侵入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-02(別売)」に対応 シールド取り付け用マグネットを内蔵し、別売の「ARS-3」、「AR-3」に対応 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認 「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
    付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 一般用スイムセットV1 YASUDA

    一般用スイムセットV1

    YASUDA(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    6日以内出荷
    海をもっと楽しむワンランク上の機能。こだわりのスマートデザイン。
    セット内容マスク+スノーケル材質マスク:テンパードガラス、シリコン製スカート、シリコン製ストラップ、スノーケル:シリコン製マウスピース、ドライトップ、排水弁付質量(g)430サイズ(cm)個装サイズ:14.5×42.5×9.5
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥74税込¥81
    1個
    欠品中
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • パイロットランプG1130V1W 旭光電機工業

    パイロットランプG1130V1W

    旭光電機工業
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
  • SNS パワーシーブ 3V1本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V1本掛

    カネミツ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    6日以内出荷
    溝数1溝の形3V
  • エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番444-6356長さ(mm)32質量(kg)16頭径(Φmm)5胴径(Φmm)2.1
  • 多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット omron(オムロン)

    多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット

    omron(オムロン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源インバータから供給保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+50耐振動(m/s2)5.9(0.6G)、10~55Hz使用場所標高1000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露がないこと)
  • 8709-180V01 カバーグリップ (87XX-180用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-180V01 カバーグリップ (87XX-180用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX180全機種用プラスチック製ジョー3組(2010年以降のモデル)質量(g)37
  • A6-V01S Vベルト NTB

    A6-V01S Vベルト

    NTB
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40
  • 外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1 INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイV1

    INAX(LIXIL)
    ¥41,980税込¥46,178
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン・エポキシ系質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 199D104X9035A1V1E3 VISHAY

    199D104X9035A1V1E3

    VISHAY
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • 001992V01LE 絶縁ピンセット用ツールロール KNIPEX(クニペックス)

    001992V01LE 絶縁ピンセット用ツールロール

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷
    絶縁ピンセット用の5つポケットツールケース。
    寸法(mm)200×90×30質量(g)100
  • 8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)質量(g)58
  • Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0

    Seeed Studio
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi Pico用のプラグ&プレイシールド Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。
    用途SWDデバッグ ラピッドプロトタイピング ウェアラブルデバイス インテリジェント制御
  • 199D105X9035A1V1E3 VISHAY

    199D105X9035A1V1E3

    VISHAY
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • 199D335X9035B1V1E3 VISHAY

    199D335X9035B1V1E3

    VISHAY
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • 外装壁タイル用接剤ワンパックボーイV1ライト INAX(LIXIL)

    外装壁タイル用接剤ワンパックボーイV1ライト

    INAX(LIXIL)
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様9本/ケース成分変性シリコーン・エポキシ系質量(kg)18色グレー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • GTS スマホホルダーPH-V1 GENTOS

    GTS スマホホルダーPH-V1

    GENTOS
    ¥2,288税込¥2,517
    1個
    5日以内出荷
    縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能なスマートフォンホルダー。工具不要の簡単取付け。
    付属品シリコンストラップ、アジャストラバー適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、約16~29(アジャストラバー使用時)
  • RTOP100V1R00JB VISHAY

    RTOP100V1R00JB

    VISHAY
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    1個で9役のコンパクトキャビネットキー。 マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。 2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。 表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。 高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。 軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
    用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2アズワン品番65-0302-62
  • naxウレタンプラサフ プロ V1 ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフ プロ V1

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。 研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。 高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。 強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。 PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。 第2石油類です。
    適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg)適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg)乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフメガV1 ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフメガV1

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    塗りこまなくても厚付けが可能!巣穴が埋まる! 電着パーツに足付け冬!作業樹幹短縮。 PRTR対応。環境に配慮。 サンディング性をリニューアル!
    適合材各種金属素材/自動車用鋼板、自動車用アルミ板、電着パーツプラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 補修パーツ AERO-V1 A.I.ネット OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    補修パーツ AERO-V1 A.I.ネット

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    対応モデル:AERO V-1。エアインテークからの虫の侵入防止を主な目的として採用。頭全体を包み込むA.Iネットはフィッティング重視を求める方にも最適。
  • (227)Bハウジング CP V1-ブラック スバル

    (227)Bハウジング CP V1-ブラック

    スバル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
  • 逆富士形V1_40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)

    逆富士形V1_40Wタイプ×1

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(0.8kg)
    6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A) ナリカ

    ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A)

    ナリカ
    ¥59,000税込¥64,900
    1個
    4日以内出荷
    ・電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。
    付属品miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本種別電流電圧寸法(mm)約50×92×33測定範囲±20V、±1A電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続USB、ワイヤレス分解能1mV、1mA使用電池内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh
  • T5 ウエッジ 6V1W クリアバルブ ロング端子 TAKEGAWA(武川)

    T5 ウエッジ 6V1W クリアバルブ ロング端子

    TAKEGAWA(武川)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • 電熱ベスト 16箇所発熱 V01 服のみ販売 Forticu

    電熱ベスト 16箇所発熱 V01 服のみ販売

    Forticu
    ¥5,998税込¥6,598
    1着
    6日以内出荷
    服のみ 16カ所ヒーター付き電熱ベスト。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
    用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル色ブラック素材ポリエステル