カテゴリ

  • 制御機器(3,049)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,376)
  • メカニカル部品(374)
  • 測定用品(227)
  • 空調・照明・電設資材(223)
  • 油圧機器・油圧ホース(219)
  • パソコン/周辺機器(209)
  • 自動車純正部品(179)
  • 農業機械(169)
  • 科学研究・開発用品(154)
  • 電動工具(109)
  • 電気材料(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 切削工具(80)
  • バイク純正部品(71)
  • 家電(66)
  • バイク部品(60)
  • 防災用品(58)
  • 自動車補修部品(53)
  • バッテリー・電装(48)
  • カー用品(40)
  • 作業工具(38)
  • 機構部品(36)
  • 学童・教育用品(31)
  • エンジン工具(30)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 溶接用品(26)
  • 測定関連サービス(23)
  • 作業服(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 住設機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 厨房用品(21)
  • 建築金物(20)
  • 安全用品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 空圧工具(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 物流用品(16)
  • 医療(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • オフィス家具(13)
  • トラック純正部品(11)
  • 研磨材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 事務用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)

「v120」の検索結果

7,521件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V120-N NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V120-N

    NOK
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AV120N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00308-AJIS呼び旧JIS:V120太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.16以下
  • コナパテV120 メーコー

    コナパテV120

    メーコー
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(5kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
    用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • S/P ヒノ 3V120-RC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3V120-RC ナカノ

    NAKANO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48210-3V120適合メーカーTOYOTA
  • S/P ヒノ 3V120-R1 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3V120-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48201-3V120適合メーカーTOYOTA
  • S/P ヒノ 3V120-R3 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3V120-R3 ナカノ

    NAKANO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48213-3V120適合メーカーTOYOTA
  • S/P ヒノ 3V120-R2 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3V120-R2 ナカノ

    NAKANO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48202-3V120適合メーカーTOYOTA
  • S/P ヒノ 3V120-R4 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3V120-R4 ナカノ

    NAKANO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48214-3V120適合メーカーTOYOTA
  • V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120) SMC

    V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120 SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ポート数3管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手コモン仕様(-) +COM.コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
  • V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T) SMC

    V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V120T)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120T SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120T

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ポート数3管接続口径(C2) o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
  • DH インパクトコーナー V120 弁慶 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH インパクトコーナー V120 弁慶

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥449税込¥494
    1個
    9日以内出荷
    ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
    用途柱と横架材の接合に。仕様床合板仕様トラスコ品番858-6106材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート仕上ノンクロムラスパート(ブラック)
  • V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN) SMC

    V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN)

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
  • V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N) SMC

    V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準
  • SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    10日以内出荷
    46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます。7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン。スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です。4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
    仕様●メーカー型番:SST-ARV120B材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)615備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質ニトリルゴム
  • Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム

    マスオカ(5件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカ

    Oリング V(真空フランジ用) NBR

    マスオカ(12件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Vライト120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    Vライト120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(7kg)
    3日以内出荷
    骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
    用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型120分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2
  • (362)ヒューズホルダー 110V 120V スバル

    (362)ヒューズホルダー 110V 120V

    スバル
    ¥569税込¥626
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
    材質ニトリルゴム
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 回転灯用電球120V40W パトライト(PATLITE)

    回転灯用電球120V40W

    パトライト(PATLITE)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
    用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

    NOK(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
  • ヒーター 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター 100-120V

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GBL18V-120H用アンカーノズル BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用アンカーノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1214
  • ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V TOYOZUMI(豊澄電源)

    ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)115~120付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
  • アップ/ダウントランス2kW (100V/115V/120V) カーク産業

    アップ/ダウントランス2kW (100V/115V/120V)

    カーク産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷
    主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。
    用途キャンピングカー用(取付・搭載用のため、持ち運び用ではございません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
  • アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V) カーク産業

    アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V)

    カーク産業
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    4日以内出荷
    主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。
    用途キャンピングカー用(取付・搭載用のため、持ち運び用ではございません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
  • トランス 100-120V HAKKO(白光)

    トランス 100-120V

    HAKKO(白光)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 120mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
  • GBL18V-120H用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1212
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素

    NOK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
  • 基板 100V-120V HAKKO(白光)

    基板 100V-120V

    HAKKO(白光)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    13日以内出荷
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • NS ニューライトV 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS ニューライトV 120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(6kg)
    7日以内出荷
    下塗り用のパテです。従来品より面積約1.7倍の施工が可能です。超軽量型の為、手首への負担を軽減できます。肉ヤセが極めて少ないです。ケレンのサクサク削れます。
    用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
  • GBL18V-120H用延長パイプ BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用延長パイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1213