カテゴリ
- バイク部品(113)
- バイク用スパークプラグ関連(1)
- マフラーガスケット(1)
- ウエイトローラー(4)
- バイク用オイルフィルター(8)
- バイク用ベルト(3)
- エアーフィルター(5)
- バイク用ブレーキパッド(7)
- バイクカスタムパーツ(14)
- フェンダー関連(4)
- バイク用プーリー(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(165)
- 電気材料(46)
- 制御機器(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- KITACO(19)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- EXCEL(エクセル)(1)
- RK JAPAN(1)
- ADIO(2)
- ヨシムラ(1)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- ALBA(アルバ)(6)
- SMC(164)
- RS PRO(27)
- SAMTEC(21)
- 油漢(16)
- MURATA(村田製作所)(14)
- SWITCHCRAFT(9)
- ハリケーン(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- プロテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v125g」の検索結果

機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥598~税込¥658~1巻(3m)ほか当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600メーカーKHD色(絶縁体)黄/緑サイズ(mm2)1.25規格/略称KIV
AVコード(自動車用低圧電線)シングル
信和自動車工業¥19,980税込¥21,9781巻(200m)翌々日出荷用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用1巻長さ(m)200芯数1許容電流(A)16
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥6,298税込¥6,9281巻(50m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) ドレンキャッチャー 低圧損(薄型)
西邦工業¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)
SMC(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から22日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
アドレスV125/G トライオーバルサイクロン(SS)
ヨシムラ¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷「環境」と「高性能」の両立。サイレンサーはSTDの約半分に軽量化。 更にサイレンサーをキャタライズド化することにより、環境にも配慮している仕上がりになっております。主な適合車種アドレスV125(05-07)
耐水性向上シリンダ CDG5LN
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5LA
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN32S~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN40S~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5FA
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から18日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ CDG5EA
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
耐水性向上シリンダ CDG5BN
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN50S~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5GN
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN32S~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~)
SMC(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN32SV)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA32SV)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ CDG5FN
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド