曜日別特売

外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型)

外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型) - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型) - 西邦工業外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ(薄型) - 西邦工業
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
寸法A
寸法B
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82953696SV65G356211189
¥2,500
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954256SV100G3597138116
¥2,900
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954475SV50G354711189
¥2,100
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954728SV150G60145191166
¥3,900
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
82954911SV175G60145214190
¥6,400
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955060SV200G70195238213
¥6,400
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
82955507SV125G40120165141
¥3,500
¥2,398
¥2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
82956076SV75G357211189
¥2,900
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする