カテゴリ

  • 制御機器(935)
  • 農業機械(259)
  • 自動車純正部品(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • 空調・照明・電設資材(166)
  • メカニカル部品(118)
  • 測定用品(65)
  • 切削工具(63)
  • バイク部品(61)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • エンジン工具(34)
  • 作業工具(30)
  • 電動工具(30)
  • バイク純正部品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 電気材料(24)
  • 機構部品(24)
  • 家電(23)
  • カー用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バッテリー・電装(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 物流用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 厨房用品(9)
  • 介護用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)

「v160」の検索結果

関連キーワード
2,566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • ガラス管ヒューズ 125V160mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V160mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V160mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V160mA(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.16寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ギアオイル V160 トヨタ

    ギアオイル V160

    トヨタ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • 液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-315V160UR 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-315V160UR 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-315V160URサイズ31.5インチ(3840x2160)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-315V160UR-HSP 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-315V160UR-HSP 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-315V160UR-HSPサイズ31.5インチ(3840×2160)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-315V160UR 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-315V160UR 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-315V160URサイズ31.5インチ(3840×2160)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
  • 液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-315V160UR-HSP 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-315V160UR-HSP 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-315V160UR-HSPサイズ31.5インチ(3840x2160)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質ニトリルゴム
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)

    衣類乾燥機専用 紙フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット(60枚)
    当日出荷
    適合NH-D502/D402
  • Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
    材質ニトリルゴム
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
  • 【修理】自動車整備用インパクトレンチ ビビット(ヨコタ工業)V-160P(修理) 修理

    【修理】自動車整備用インパクトレンチ ビビット(ヨコタ工業)V-160P(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 1000V絶縁ラウンドノーズプライヤー 160mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁ラウンドノーズプライヤー 160mm

    BAHCO(バーコ)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)160トラスコ品番438-0215質量(g)120
  • 1000V絶縁強力型ペンチ 160mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁強力型ペンチ 160mm

    BAHCO(バーコ)
    8,898税込9,788
    1丁
    3日以内出荷
    全長(mm)160トラスコ品番497-9192質量(g)255
  • オプション PSWシリーズ用 出力ケーブル(30V/80V/160V用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 出力ケーブル(30V/80V/160V用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイコンスープジャー 象印マホービン

    マイコンスープジャー

    象印マホービン(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
    ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
    種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m ELPA

    IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m

    ELPA(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
    用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
  • 1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ 160mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁・ロングノーズラジオペンチ 160mm

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1丁
    3日以内出荷
    全長(mm)160トラスコ品番813-1959質量(g)160
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(フッ素ゴム)

    フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質フッ素ゴム
  • 朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
    その他握りは別売品です。トラスコ品番805-9565質量(g)1400タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔寸法H(mm)M8×1.25寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)18寸法B(mm)49取付穴あり適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20寸法G(mm)67スポーク数3寸法C(Φmm)38寸法A(Φmm)160材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(30V/80V/160V用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション PSWシリーズ用 出力拡張端子(30V/80V/160V用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)最大30(600V以下)長さ(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール盤バイス クイックレバー式 モノタロウ

    ボール盤バイス クイックレバー式

    モノタロウ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
    用途締付け固定に。口幅×口開×口深(mm)157×152×42材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107締付力(kN)7販売区分業務用
  • ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    ALV アルミ朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし取付穴なしスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • (Z160V)FLOOR MUT MAZDA(マツダ)

    (Z160V)FLOOR MUT

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • 自動車整備用インパクトレンチ ビビット ヨコタ工業

    自動車整備用インパクトレンチ ビビット

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
  • 部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ジグソー CJ160V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
...