カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(415)
  • 制御機器(314)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 空調・電設資材(45)
  • 切削工具(34)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 機構部品(19)
  • 電気材料(18)
  • 測定用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 照明(7)
  • 物流用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v175」の検索結果

関連キーワード
1,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V175-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V175-NNOK
669税込736
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AV175N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00310-AJIS呼び旧JIS:V175太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)173内径許容差(mm)±1.36バリ寸法(mm)0.16以下
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:247 → 303V 最大直流定格電圧:225V, 700pF, V175LA10AP LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:247 → 303V 最大直流定格電圧:225V, 700pF, V175LA10APLITTELFUSE
31,980税込35,178
1袋(700個)
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 247 → 303V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 455Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 55Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 700pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
989税込1,088
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
819税込901
1袋(100本)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
95,900税込105,490
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
真空フランジ用Oリング 日近真空フランジ用Oリング日近(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート種類グリッププライヤ材質スチール
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
459税込505
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング Viton VF/VG用 コスモ・テックOリング Viton VF/VG用コスモ・テック
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
OリングV番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングV番(1Aニトリルゴム)森清化工
399税込439
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Oリング 1A-V 大阪魂Oリング 1A-V大阪魂
4,238税込4,662
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-V 大阪魂Oリング 4C-V大阪魂
6,554税込7,209
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
遠心びん V底175mL PPCO 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-05高さ(mm)144材質(本体)PPCO外径(Φmm)61.5
Oリング 4D-V 大阪魂Oリング 4D-V大阪魂
22,307税込24,538
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mmTRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)25材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材トラスコ品番445-6432
TSLV-175用バイス用口金 TRUSCOTSLV-175用バイス用口金TRUSCO
6,998税込7,698
1組
当日出荷
トラスコ品番445-6459適合機種TSLV-175質量(kg)1
Oリング 1B-V 大阪魂Oリング 1B-V大阪魂
63,374税込69,711
1袋(100個)
3日以内出荷
遠心びん V底175mL PS 12本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本TGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1セット(12本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-07高さ(mm)135材質(本体)PS外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PC 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1ケース(4本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
TSLV-175用ハンドル TRUSCOTSLV-175用ハンドルTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番445-6441適合機種TSLV-175質量(g)280
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセットTRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4752適合機種TSLV-175品名口金・固定ねじセット
TSLV-175用メネジ TRUSCOTSLV-175用メネジTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番445-6467適合機種TSLV-175質量(g)500
ベスト LV1751 ボンマックスベスト LV1751ボンマックス
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷
ビジネスシーンに相応しいきちんと感と春夏らしい軽快感を併せ持ったスーツスタイル。 蒸し暑い季節も快適に過ごせる驚くほどの軽さと通気性、ウォッシャブルもポイント。 ダークカラーをベースにアクセントカラーを効かせたスタイリッシュなデザインです。 ネイビーにはブルー、ブラックにはパープルのカラーアクセント。 通気性が高く軽くて乾きが早く、イージーケア。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。 ダークカラーに繊細なカラーストライプがおしゃれ。高機能素材「トリクシオン(R)」を採用。 2WAYストレッチで快適、豊富なアイテム展開も魅力的。
仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、後脇スリット開き、背ベルト付、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル94、ナイロン6(レジェトリクシオン)性別女性用
ベスト LV1755 ボンマックスベスト LV1755ボンマックス
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
ポケット口の黒いパイピングでメリハリを効かせて軽快な印象に。 立体感のある組織に控えめに輝くシルバーラメを織り込み、春夏らしい爽やかな印象に仕上げたモノトーンボーダーシリーズ。 清涼感のあるトリアセテートを使用して快適な着心地も追及しました。控えめなシルバーラメの輝きが透明感をプラス。 ホワイトとブラックの糸で織り上げた涼しげなボーダー柄。ドライな質感と立体的な組織で肌離れが良く快適な着心地。 肌面にトリアセテートを使用しているため接触冷感性、吸水速乾性といったクーリング効果を発揮。 アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
モノトーン仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル94、トリアセテート6(トリアセボーダー)性別女性用
ベスト LV1754 ボンマックスベスト LV1754ボンマックス
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷
7種類の糸を織り込んだ贅沢なサマーツイードを使い、清楚でエレガントなベストに仕上げました。 トリミングでメリハリを付けキリッとした印象をプラスした大人の為のトップスです。 ランダムな柄と上品なカラーグラデーションが涼しげ。柔軟加工で優しい肌触り。 アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。 7種類の糸を織り込んだ贅沢なサマーツイード。 太細の糸の組み合わせと立体組織が通気性を上げ爽やか。 高級感のあるウール混紡素材。
仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル82、毛18(スラブツイード)性別女性用
ベスト LV1753 ボンマックスベスト LV1753ボンマックス
17,980税込19,778
1着
5日以内出荷
顔まわりを鮮やかに彩るフラットカラーがポイント。 春夏らしい涼しげなシャンブレーをベースに意匠糸でボーダー柄をアレンジし、女性らしい華やかさをプラス。 シャンブレー×ネイビーの都会的で洗練されたスタイリングが魅力のシリーズです。 肌触りの良い特殊強撚糸からなる素材「サラケア(R)」を使用。 アイロンの手間が掛からないイージーケア素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。 シャンブレーをベースに緯糸に意匠糸とラメ糸を織込んだ華やかなボーダー柄。 高級感のあるウール混紡素材。ホームクリーニング(手洗い)可能。 バックのウエスト部分にはトリミングを入れ、腰の位置を高く見せます。 ぺプラムの可愛いデザインもアクセントです。 ベストの裏地は背抜き仕立てで通気性が良く快適に着られます。 ベストの右側にはスマホがすっぽり入る深さのポケット付で便利です。
グレイ×ブルー仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル81、毛17、レーヨン2(シャンブレーボーダー)性別女性用
SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 SEAFLO(シーフロ)SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応SEAFLO(シーフロ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
シーフロ社のバッテリーセレクタースイッチは2系統のバッテリーを片側、両方使用、遮断の切り替え操作ができます。 2個のバッテリーを、緊急時の使用のために(BOTH)に切り替えることによって並列接続になりバッテリー容量が2個分のツインバッテリー状態になります。 サイズが小さく、デザイン性に優れ、頑丈で耐久性があります。 175Aとハイパワー対応のためほとんどのマリンバッテリーに使用でき、誤動作を防ぐためリリースボタンを押しながらでないと操作できないようになっているため安全です。 キャンピングカー、船、ボートなどバッテリーの切り替えにご使用ください。 片側のバッテリーのみを使用する場合には、レバーを「1」または「2」の位置へ、両方のバッテリーを使用する際はレバーを「BOTH」へ合わし使用します。 ロック機能が装備されていますので、操作時は赤色のツマミを押しながら回してください。
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤロックタイトFAクイックONEバイスナベヤ
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
(1M0V)ワッシャー MAZDA(マツダ)(1M0V)ワッシャーMAZDA(マツダ)
279税込307
1個
翌々日出荷
17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ17.5x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)400
...