カテゴリ

  • オフィス家具(69)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 測定用品(16)
  • 制御機器(13)
  • 防災用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • カー用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「v2000w」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V2000Wデジタルはかり オーハウス

    V2000Wデジタルはかり

    オーハウス
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
    種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3幅(mm)256奥行(mm)280ひょう量単位g
  • LiTime 12V 2000W 正弦波インバーター LiTime

    LiTime 12V 2000W 正弦波インバーター

    LiTime
    41,980税込46,178
    1式
    6日以内出荷
    高効率で安定した電力供給を実現し、車中泊やキャンピングカー、家庭用バックアップ電源に最適な2000W正弦波インバーター(DC-AC)。【正弦波・2000W定格出力】家庭用100V電化製品に対応する正弦波インバーターを採用し、安定した高品質な電力を供給。電子レンジや炊飯器などの2000W以内の家電も安心して使用可能です。【90%の高変換効率】インバーター変換効率は最大90%。高度な制御技術により、DC電力をムダなくACへ変換し、バッテリーの電力を効率的に活用できます。【豊富な出力ポート】4つのACコンセントに加え、USB-A・USB-Cポートも搭載。スマホから小型家電まで同時に給電でき、多様なニーズに対応します。【スマートモニター搭載】入力電圧、出力電力、周波数、バッテリー残量などが一目で分かるディスプレイ付き。リアルタイムで状況を把握でき、操作もよりスムーズに管理できます。【50Hz/60Hz切替対応】地域に合わせて周波数を切り替え可能。日本全国どこでも安定して使用できます。【広い動作温度&冷却ファン】-20℃~40℃の環境下でも安定稼働。ダブル冷却ファンにより過熱を防ぎ、長時間使用にも対応します。【多重保護機能】低電圧/過電圧保護・過熱保護・過負荷保護・短絡保護など、各種安全機能を搭載し、安心・安全な使用を実現。【高効率な電力変換】高度な制御技術により、効率的なDC→AC変換を実現。バッテリーの電力を無駄なく活用できます。【付属品】インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等が付属されています。
    その他頻度:50Hz/60Hz付属品インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等適合機種過電圧:16.5V ± 0.5V DC質量(kg)4.1電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:4000、持続可能:2000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)取付ブラケット無し: 322×188.5×100 取付ブラケット有り: 360×188.5×102出力電圧(V)AC:100±10%入力電圧(V)12.8動作温度(℃)-20~40効率≧90%入力電圧範囲(V)(VDC)10.5 ~ 16.0DC
  • 正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】 RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。 【豊富な電子保護】 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。 【多機能タイプ&リモコン付属】 5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。 【頑丈な構造&1年間無償交換】 RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
    用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)4.8電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:3000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)2000寸法(cm)43.3×22.8×9.2出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22動作温度範囲(℃)0~40
  • 正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き。有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能。50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
    用途主なご利用場面。RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    [a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
    材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-形状角型
  • 海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW 冨士電球工業

    冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW

    冨士電球工業
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として型式HA2000-2電流(A)9電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
  • 冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW 冨士電球工業

    冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW

    冨士電球工業
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
    用途集魚灯、作業灯として型式HA2000-1電流(A)20電圧(V)AC100口金E39定格出力(W)2000安定器必要なし
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    79,980税込87,978特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
  • Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W)

    Jackery(ジャクリ)
    236,182税込259,800
    1台
    4日以内出荷
    従来モデルから約60%の小型化を実現。バッテリー拡張機能、16年以上の長寿命バッテリーを搭載しているためBCP対策にご活用いただけます。定格出力2400W(瞬間最大600W)で大型複合機も動かせます。UPS&パススルー搭載で停電時にも継続利用が可能です。拡張バッテリー対応で必要に応じて容量をアップできます。
    寸法(mm)366×255×272質量(kg)18.8温度(℃)【充電】-10~45定格出力(W)2400(最大6000容量(W)2048h充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)ー10~45使用可能回数6000回(6000回の充放電サイクル後も70%のバッテリー残量を維持)
  • ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,800税込6,380
    1個
    当日出荷
    音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様●充電式●スピーカー内蔵付属品ケーブルセット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • 大型計量皿 オーハウス

    大型計量皿

    オーハウス
    5,498税込6,048
    1個
    30日以内出荷
    V2000Wシリーズ用
    寸法(mm)300×225
  • Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    152,727税込168,000
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
    セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
  • ヤガミ リボンヒーター ヤガミ

    ヤガミ リボンヒーター

    ヤガミ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に
  • 電磁界強度計 ケニス

    電磁界強度計

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
    寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
  • レフ球投光器 200V 500W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 500W アース付

    日動工業
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
  • パワーインバーターネオ 24V セルスター

    パワーインバーターネオ 24V

    セルスター
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
    付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
    トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35

    OSRAM(オスラム)
    21,980税込24,178
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)24消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力20W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束5000Lm 口金G9

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
  • 正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    【90%に近い変換効率】 インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。 他の特長: 2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
    用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)2.3電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:2000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)1000寸法(cm)27.2×17.0×7.5出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22動作温度範囲(℃)0~40
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

    ワイドミュラー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター エアージェイ

    PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター

    エアージェイ
    3,619税込3,981
    1台
    当日出荷
    海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
    仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
    材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
  • ドラム缶用ヒーター アズワン

    ドラム缶用ヒーター

    アズワン(2件のレビュー)
    121,000税込133,100
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
    温度調節範囲(℃)60~200可変
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可)

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)280W/390Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2000/1600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • バイク用フォグランプユニット SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用フォグランプユニット

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    消費電力:21W。動作電圧:DC12V専用。ルーメン:2000lm。保証期間:お買上げ日から1年間
    用途IP68防塵防水・。耐振20G性能ブラック
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から17日以内出荷
    3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
    電源コード(m)3プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
  • 19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様差込口:IEC60320-C13ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)