曜日別特売

Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W)

Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 Plus v2(容量2048Wh/定格出力2400W) - Jackery(ジャクリ)

従来モデルから約60%の小型化を実現。
バッテリー拡張機能、16年以上の長寿命バッテリーを搭載しているためBCP対策にご活用いただけます。
定格出力2400W(瞬間最大600W)で大型複合機も動かせます。
UPS&パススルー搭載で停電時にも継続利用が可能です。
拡張バッテリー対応で必要に応じて容量をアップできます。

寸法(mm)
366×255×272
質量(kg)
18.8
温度(℃)
【充電】-10~45
定格出力(W)
2400(最大6000
容量(W)
2048h
充電池タイプ
リン酸鉄リチウムイオン電池
動作温度(℃)
ー10~45
使用可能回数
6000回(6000回の充放電サイクル後も70%のバッテリー残量を維持)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81300698JE-2000E
オープン
¥236,182
¥259,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする