カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 防災用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 清掃用品(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-20-8」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • その他(V3~) SMC

    その他(V3~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ERスプリングコレット VERTEX(バーテックス)

    ERスプリングコレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(V3208) SMC

    V Series(V3208)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 落し棒受 KGV32080A TOEX(LIXIL)

    落し棒受 KGV32080A

    TOEX(LIXIL)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    セット内容高級ロックB・C・メタルモード錠兼用/全色兼用適合シリーズメタルモード、高級鋳物
  • 端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(黒)

    華陽電線
    25,980税込28,578
    1本(10m)ほか
    7日以内出荷
    シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
    用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • V3208 SMC

    V3208

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
  • ユニセックスVネック3Dスクラブ 20 チャコール 8L le coq sportif (ルコックスポルティフ)

    ユニセックスVネック3Dスクラブ 20 チャコール 8L

    le coq sportif (ルコックスポルティフ)
    10,268税込11,295
    1枚
    3日以内出荷
    チャコールサイズ8Lアズワン品番69-0359-80
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • タイムレコーダー用リボン ニッポー

    タイムレコーダー用リボン

    ニッポー(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
    適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V) インガソール・ランド

    IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)

    インガソール・ランド
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)439質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分差込角(sq.)9.5打撃数(min-1)3000
  • USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケット

    USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
    用途【用途】。・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適。・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載。・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応。・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応。・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)。【ポート構成(6ポート)】。・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)。・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)。・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)。・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)。【仕様】。・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降。・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)。・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)。・動作確認LED:接続時に青色点灯材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
  • IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V) インガソール・ランド

    IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)

    インガソール・ランド
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5
  • 3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m Qカプラ アサダ

    3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m Qカプラ

    アサダ
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番806-7700
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m ワンタッチカプラ アサダ

    3/8高圧ホース 200V冷水・エンジン式用 20m ワンタッチカプラ

    アサダ
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7655
  • モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    191税込210
    1個
    当日出荷
    光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー)

    Anker 736 Charger (Nano ll 100W)

    Anker(アンカー)
    8,173税込8,990
    1個
    当日出荷
    「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(。ケーブルは別売りです。)。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
    寸法(mm)約67×57×32ブラック質量(g)約217最大出力(W)100対応機種スマートフォンiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8LG G7 / V30+ / Google Pixel / Pixel 3XL / 3 / 2XL / 2 / Sony Xperia 他タブレット端末iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPCMacBook Pro 16インチ / MacBook Pro 14インチ / MacBook Pro 13インチ/ MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad / Dell XPSs 他その他対応機種Apple Watch 他入力100-240V~ 2.1A 50-60Hz
  • OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
    出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(VA)300出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68容量(W)165コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • 車用空気圧センサー カシムラ

    車用空気圧センサー

    カシムラ(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
    仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
  • Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト グリーンハウス

    Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト

    グリーンハウス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
    ホワイトケーブル長(cm)200各種認証MFi認証適合用途充電用
  • Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト グリーンハウス

    Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト

    グリーンハウス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
    ホワイト各種認証MFi認証適合用途充電用
  • Lightning-TypeA充電強靭ケーブル グリーンハウス

    Lightning-TypeA充電強靭ケーブル

    グリーンハウス
    789税込868
    1個
    当日出荷
    安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
    各種認証MFi認証適合用途充電用
  • カード型デジタルメーター カイセ

    カード型デジタルメーター

    カイセ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
    直流電圧(V)200m/2/20/200/600(レンジ)、0.0001、1m、10m、100m、1(分解能)交流電圧(V)2/20/200/600(レンジ)、1m/10m/100m/1(分解能)抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト寸法(mm)55×9×109質量(g)約60使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格電源3V CR2032(コイン形)電池1個耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
  • 基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板実装用雷サージ防護部品

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
    静電容量3pF以下(1MHz)
  • PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(SFX 450W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)

    CKD
    14,988税込16,487
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)

    CKD
    21,638税込23,802
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimer

    カムスイッチ Kraus & Naimer 3

    Kraus & Naimer
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    127,572税込140,329
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
  • AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ ELPA

    AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷
    同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)。外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)。質量:約61g(イヤホン・電池除く)。付属品:イヤホン。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間。イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間。※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
    用途選局しやすい同調ランプ。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。防災用常備ラジオとして最適。選局がずれにくいデジタル同調方式
  • SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOS

    SG 小型COBワークライトハイブリッド

    GENTOS
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
    用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off幅(mm)50全長(mm)83質量(g)約89奥行(mm)31.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×83×31.9保護等級IP54光源高輝度白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP54フックあり充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)800光束(Lm)最大450電源供給方式充電式、乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2~8落下耐久(m)テスト:1
  • New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP

    新日本無線
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応