曜日別特売

Anker 736 Charger (Nano ll 100W)

Anker 736 Charger (Nano ll 100W) - Anker(アンカー)Anker 736 Charger (Nano ll 100W) - Anker(アンカー)Anker 736 Charger (Nano ll 100W) - Anker(アンカー)Anker 736 Charger (Nano ll 100W) - Anker(アンカー)Anker 736 Charger (Nano ll 100W) - Anker(アンカー)Anker 736 Charger (Nano ll 100W) - Anker(アンカー)Anker 736 Charger (Nano ll 100W) - Anker(アンカー)Anker 736 Charger (Nano ll 100W) - Anker(アンカー)

「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。
充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(
ケーブルは別売りです。)
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。

対応機種
スマートフォン
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他
Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8
LG G7 / V30+ / Google Pixel / Pixel 3XL / 3 / 2XL / 2 / Sony Xperia 他
タブレット端末
iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他
ノートPC
MacBook Pro 16インチ / MacBook Pro 14インチ / MacBook Pro 13インチ/ MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad / Dell XPSs 他
その他対応機種
Apple Watch 他
寸法(mm)
約67×57×32
色
ブラック
質量(g)
約217
最大出力(W)
100
入力
100-240V~ 2.1A 50-60Hz
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839999A2145N11
オープン
¥8,173
¥8,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする