カテゴリ

  • 制御機器(1,603)
  • パソコン/周辺機器(967)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
  • 電気材料(139)
  • 農業機械(123)
  • 自動車純正部品(103)
  • 測定用品(91)
  • 防災用品(86)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 空調・照明・電設資材(73)
  • 電動工具(59)
  • 家電(47)
  • カー用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(23)
  • バイク部品(21)
  • 医療(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 溶接用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • エンジン工具(14)
  • バイク純正部品(9)
  • 作業服(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 事務用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 完成車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-20」の検索結果

4,451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • GAKUNOアクリル分度器9cm 共栄プラスチック

    GAKUNOアクリル分度器9cm

    共栄プラスチック
    129税込142
    1個
    当日出荷
    アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。
    付属品保管用クリアケース長さ(mm)90厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル樹脂製
  • TB用チューブレスバルブ ニッケル TIPTOP

    TB用チューブレスバルブ ニッケル

    TIPTOP
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
  • クロスローラーガイド 専用レールのみ THK

    クロスローラーガイド 専用レールのみ

    THK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種類関連商品
  • TB用チューブレスバルブ TIPTOP

    TB用チューブレスバルブ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
  • 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
    適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
  • 茶こし アークランドサカモト

    茶こし

    アークランドサカモト
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    用途かつおぶし、煮干等の煮出しの際に仕様おも湯作り、麦茶、紅茶、日本茶の茶こしに、昆布の出し取り、みそこしに材質本体:ステンレス寸法(mm)65シルバー
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業

    ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付

    共立電子産業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
    定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電線サイズがひと目でわかる。20サイズ計測可能。狭所での計測が可能。4枚1セット。仕上り外径VVR 3芯
    材質ABS寸法(mm)166×82×17
  • その他(V3~) SMC

    その他(V3~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • ERスプリングコレットセット VERTEX(バーテックス)

    ERスプリングコレットセット

    VERTEX(バーテックス)
    86,980税込95,678
    1組
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
  • ERスプリングコレット VERTEX(バーテックス)

    ERスプリングコレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
  • ERスプリングコレット VERTEX(バーテックス)

    ERスプリングコレット

    VERTEX(バーテックス)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
  • ワイヤカットバイス VERTEX(バーテックス)

    ワイヤカットバイス

    VERTEX(バーテックス)
    629,800税込692,780
    1台
    翌々日出荷
    硬度HRC54±2
  • 微動調整付ワイヤーカットバイス ギガ・セレクション

    微動調整付ワイヤーカットバイス

    ギガ・セレクション
    579,800税込637,780
    1台
    翌々日出荷
    微動調整機能付き
    材質SUS440硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
  • 拡散板 同軸 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 同軸 LFV3シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    5,572税込6,129
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
    高さ(mm)2
  • DOOR LINER MAZDA(マツダ)

    DOOR LINER

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (Z0E1)SIDE PROTECTOR MAZDA(マツダ)

    (Z0E1)SIDE PROTECTOR

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 精密ワイヤーカットバイス 水平・平行調整機能付 TRUSCO

    精密ワイヤーカットバイス 水平・平行調整機能付

    TRUSCO
    819,800税込901,780
    1台
    翌々日出荷
    水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。(硬度HRC45~55)
    用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番392-4249材質ステンレス(STAVAX)幅(mm)口金:24全長(mm)350全幅(mm)24全高(mm)170平行度(mm)±0.003/100mm以内口開き(mm)160口深(mm)60直角度±0.005mm/100mm以内
  • DR SIDE PROTECTOR RH MAZDA(マツダ)

    DR SIDE PROTECTOR RH

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • コアー カバー.ホイール (GE) MAZDA(マツダ)

    コアー カバー.ホイール (GE)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • DR SIDE PROTECTOR LH MAZDA(マツダ)

    DR SIDE PROTECTOR LH

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • スイベルジョイント AS 昭和技研工業

    スイベルジョイント AS

    昭和技研工業
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス形状スイベルジョイント接続ねじ種類Rc
  • スイベルジョイント AV 昭和技研工業

    スイベルジョイント AV

    昭和技研工業
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
  • テレビキット(切替タイプ) データシステム

    テレビキット(切替タイプ)

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIDE ACCENT MOULDING (B0) MAZDA(マツダ)

    SIDE ACCENT MOULDING (B0)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • DOOR SIDE PROTECTOR (Z7) MAZDA(マツダ)

    DOOR SIDE PROTECTOR (Z7)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • DOOR LINER RH MAZDA(マツダ)

    DOOR LINER RH

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • DOOR LINER LH MAZDA(マツダ)

    DOOR LINER LH

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • DOOR LINE MOULDING MAZDA(マツダ)

    DOOR LINE MOULDING

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • シール (9S) MAZDA(マツダ)

    シール (9S)

    MAZDA(マツダ)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • (87245)ヒータウォータ ホース インレット A トヨタ

    (87245)ヒータウォータ ホース インレット A

    トヨタ
    1,190税込1,309
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • KZV3シリーズ パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    KZV3シリーズ パイロット式2ポート電磁弁

    CKD
    19,772税込21,749
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5BA

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
...