デジタル紫外線強度計 UV-340A
シンプル操作の紫外線強度計。
測定紫外線強度に応じてレンジの切替ができます。
- 寸法(mm)
- 70×27×131(本体)、46×32×170(センサ)
- 測定範囲
- 0~19,990(マニュアルレンジ)
- 質量(g)
- 230(電池含む)
- 電源
- 006P型積層電池1個(モニタ用付属)
- 測定項目
- 紫外線強度(UVA/UVB)
- 精度
- ±(4%fs+2dgt)
- 測定方式
- 290~390
- 分解能
- 1μW/cm2(0~1,999)
- 機能
- オーバーレンジ表示、レンジ切替、ゼロ補正、電池消耗警告、オートパワーオフ
- 測定レンジ
- 19,990/1,999
- 内容量
- 1個
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ





















