カテゴリ

  • 制御機器(2,745)
  • 農業機械(694)
  • 空調・照明・電設資材(646)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(536)
  • 測定用品(292)
  • 電動工具(198)
  • パソコン/周辺機器(197)
  • 作業工具(161)
  • 切削工具(134)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • メカニカル部品(113)
  • 自動車補修部品(93)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • 電気材料(71)
  • バイク部品(69)
  • 家電(66)
  • 機構部品(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • 建築金物(36)
  • バッテリー・電装(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • カー用品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 学童・教育用品(27)
  • 理美容(26)
  • 卓上消耗品(23)
  • 溶接用品(23)
  • 研磨材(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 防災用品(18)
  • 安全保護具(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • 事務用品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 梱包用品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 厨房用品(10)
  • 日用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • オフィス家具(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 作業服(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • エンジン工具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(4)
  • 空圧工具(4)
  • 住設機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 進物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「v40」の検索結果

関連キーワード
6,973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯用電球120V40W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球120V40WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
799税込879
1個
当日出荷
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
一般球100V40Wクリヤー 旭光電機工業一般球100V40Wクリヤー旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
電球形状一般球
手術用照明灯 ハロゲン球24V40W アズワン手術用照明灯 ハロゲン球24V40Wアズワン(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラック GIVI(ジビ)GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラックGIVI(ジビ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。最大積載量:10kg。本体重量:約3.3kg 。奥行×幅×高さ:440×530×340mm。※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
ブラック容量(L)40質量(kg)約3.3最大積載量(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340
JDR110V40WLM/K-BL ウシオライティングJDR110V40WLM/K-BLウシオライティング
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)40定格電圧(V)110仕様リアコート黒全長(mm)62定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20
LiTime 12V40A バッテリー充電器 LiTimeLiTime 12V40A バッテリー充電器LiTime
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
12V LiFePO4サブバッテリー向けの14.6V/40A ACバッテリー充電器。車中泊・ソーラー蓄電・非常用電源に最適です。【製品仕様】出力電圧: 14.6V DC、出力電流: 40A、入力電圧: 100V ~ 240V AC、対応周波数:50Hz/60Hz。【12V LiFePO4専用充電器】12Vリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)ディープサイクルバッテリー専用。100~200Ahクラスのサブバッテリー充電に最適。【14.6V/40Aの急速充電】最大40A出力で充電時間を大幅短縮。100~240V AC入力対応で家庭用コンセントから急速充電が可能。【0V復帰・バッテリー活性化】0V充電機能により、長期間放置され電圧が低下したLiFePO4バッテリーやBMS保護作動後のバッテリーも安全に復帰。【スマート3段階充電】プリチャージ → CC(定電流)→ CV(定電圧)の3段階を自動制御。12Vバッテリーの満充電電圧を最適に管理し、過充電を防止。【多重保護で安全充電】過熱・逆極性接続・出力短絡・出力過電圧からバッテリーと充電器を保護。災害時・非常用の充電器としても安心して使用可能。【LEDインジケーター表示】スタンバイ/充電中/フル充電/異常の状態をLEDで一目表示。充電状況がすぐに確認できます。【冷却ファン搭載】内蔵冷却ファンが充電中の発熱を抑え、長時間の高出力運転でも安定した充電スピードを維持。【M8端子&50Aアンダーソン】標準的なM8端子に加え、50Aアンダーソンコネクタを装備。既存配線との接続や着脱がスムーズに行えます。
質量(kg)2.8出力電圧(V)14.6出力電流(A)40機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証FCC\CE\PSEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)13
GIVI 【V40NT】V40 <40L>TECH未塗装ブラック(スモークレンズ) GIVI(ジビ)GIVI 【V40NT】V40 <40L>TECH未塗装ブラック(スモークレンズ)GIVI(ジビ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。最大積載量:10kg。本体重量:約3.3kg 。奥行×幅×高さ:440×530×340mm。※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
容量(L)40質量(kg)約3.3タイプスモークレンズ最大積載量(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340
V40カーテンレール向けストッパー タチカワブラインドV40カーテンレール向けストッパータチカワブラインド
259税込285
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向けキャップストップ
V40カーテンレール向けジョイント タチカワブラインドV40カーテンレール向けジョイントタチカワブラインド
639税込703
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向けジョイント
V40カーテンレール向けストッパー タチカワブラインドV40カーテンレール向けストッパータチカワブラインド
179税込197
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向けストッパー
V40カーテンレール向けランナー タチカワブラインドV40カーテンレール向けランナータチカワブラインド
459税込505
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール用ランナー(ベアリング入り)
V40カーテンレール向けシングルブラケット タチカワブラインドV40カーテンレール向けシングルブラケットタチカワブラインド
629税込692
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向けシングルブラケット
V40カーテンレール向け交差用 タチカワブラインドV40カーテンレール向け交差用タチカワブラインド
4,698税込5,168
1組
3日以内出荷
V40カーテンレール向け交差用
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40川西水道機器
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0455材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
V40カーテンレール向け引分車 タチカワブラインドV40カーテンレール向け引分車タチカワブラインド
2,798税込3,078
1組
3日以内出荷
V40カーテンレール向け引分車
F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ)F.V40-43 Sハンドル FinoノブLIVRE(リブレ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が40mm、 外側セッティングにすると43mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
用途カスタムパーツ
V40カーテンレール向け天井シングルブラケット タチカワブラインドV40カーテンレール向け天井シングルブラケットタチカワブラインド
289税込318
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール用天井シングルブラケット
V40カーテンレール向け先頭ランナー(両開) タチカワブラインドV40カーテンレール向け先頭ランナー(両開)タチカワブラインド
3,198税込3,518
1組
3日以内出荷
V40カーテンレール用先頭ランナー(両開)
V40カーテンレール向け交差ランナー(両開) タチカワブラインドV40カーテンレール向け交差ランナー(両開)タチカワブラインド
4,798税込5,278
1組
3日以内出荷
V40カーテンレール用交差ランナー(両開)
V40カーテンレール向け先頭ランナー(片開) タチカワブラインドV40カーテンレール向け先頭ランナー(片開)タチカワブラインド
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール用先頭ランナー(片開)
V40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケット タチカワブラインドV40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケットタチカワブラインド
669税込736
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケット
GIVI 【E131S】バックレスト V40/B360用 GIVI(ジビ)GIVI 【E131S】バックレスト V40/B360用GIVI(ジビ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
質量(g)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×130×45
(253)フライホイールCP Bランプ12V40 スバル(253)フライホイールCP Bランプ12V40スバル
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(269)フライホイール CP D-12V40W スバル(269)フライホイール CP D-12V40Wスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
V40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケットパイプ タチカワブラインドV40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケットパイプタチカワブラインド
869税込956
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケットパイプ
V40カーテンレール向け交差ランナー(片開、右から左) タチカワブラインドV40カーテンレール向け交差ランナー(片開、右から左)タチカワブラインド
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール用交差ランナー(片開、右から左)
V40カーテンレール向け交差ランナー(片開、左から右) タチカワブラインドV40カーテンレール向け交差ランナー(片開、左から右)タチカワブラインド
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール用交差ランナー(片開、左から右)
LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用PSテクノサービス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、全長(mm)54電源(V)48/24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)27チップ数39光束(Lm)550RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数4.5W
LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用PSテクノサービス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V40W全長(mm)64電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数45光束(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類RPワット数5W
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
66,980税込73,678
1本
当日出荷から52日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
パトライト球 220V 40W パイロ電子パトライト球 220V 40Wパイロ電子
819税込901
1個
3日以内出荷
消費電力(W)40定格電圧(V)220口金BA15Dガラス部RP-35
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
パトライト球 120V 40W パイロ電子パトライト球 120V 40Wパイロ電子
569税込626
1個
3日以内出荷
消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
99,980税込109,978
1巻(50m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
関連キーワード
...
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
"v40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷