カテゴリ

  • 制御機器(8,337)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,906)
  • 自動車純正部品(861)
  • 空調・照明・電設資材(860)
  • 農業機械(725)
  • 電気材料(668)
  • メカニカル部品(570)
  • バイク純正部品(527)
  • 測定用品(445)
  • パソコン/周辺機器(269)
  • 電動工具(241)
  • 作業工具(186)
  • 配管・水廻り設備部材(170)
  • 切削工具(149)
  • 科学研究・開発用品(148)
  • 自動車補修部品(106)
  • 家電(105)
  • 梱包用品(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 学童・教育用品(91)
  • 整備工具・収納(88)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(82)
  • 機構部品(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • バイク部品(69)
  • 作業服(56)
  • 建築金物(51)
  • バッテリー・電装(49)
  • エンジン工具(42)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • カー用品(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 医療(35)
  • 溶接用品(33)
  • 防犯用品(32)
  • 防災用品(30)
  • 塗料(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 卓上消耗品(27)
  • 理美容(27)
  • 農業・園芸資材(25)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 保管用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 研磨材(23)
  • 清掃用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 安全保護具(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 事務用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 厨房用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • オフィス家具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 日用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • テープ(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 進物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「v40」の検索結果

関連キーワード
19,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯用電球120V40W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球120V40WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
799税込879
1個
当日出荷
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
一般球100V40Wクリヤー 旭光電機工業一般球100V40Wクリヤー旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
電球形状一般球
39504-MJL-V40 ホンダ39504-MJL-V40ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番39505-MJN-J10主な適合車種(ホンダ)CB1100
手術用照明灯 ハロゲン球24V40W アズワン手術用照明灯 ハロゲン球24V40Wアズワン(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷
照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
CRANKSHAFT COMP   13000K44V40 ホンダCRANKSHAFT COMP 13000K44V40ホンダ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
SUSP,POWER RELAY   38506K73V40 ホンダSUSP,POWER RELAY 38506K73V40ホンダ
259税込285
1個
4日以内出荷
GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラック GIVI(ジビ)GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラックGIVI(ジビ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。最大積載量:10kg。本体重量:約3.3kg 。奥行×幅×高さ:440×530×340mm。※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
ブラック容量(L)40質量(kg)約3.3最大積載量(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340
JDR110V40WLM/K-BL ウシオライティングJDR110V40WLM/K-BLウシオライティング
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)40定格電圧(V)110仕様リアコート黒全長(mm)62定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20
LiTime 12V40A バッテリー充電器 LiTimeLiTime 12V40A バッテリー充電器LiTime
39,980税込43,978
1式
6日以内出荷
12V LiFePO4サブバッテリー向けの14.6V/40A ACバッテリー充電器。車中泊・ソーラー蓄電・非常用電源に最適です。【製品仕様】出力電圧: 14.6V DC、出力電流: 40A、入力電圧: 100V ~ 240V AC、対応周波数:50Hz/60Hz。【12V LiFePO4専用充電器】12Vリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)ディープサイクルバッテリー専用。100~200Ahクラスのサブバッテリー充電に最適。【14.6V/40Aの急速充電】最大40A出力で充電時間を大幅短縮。100~240V AC入力対応で家庭用コンセントから急速充電が可能。【0V復帰・バッテリー活性化】0V充電機能により、長期間放置され電圧が低下したLiFePO4バッテリーやBMS保護作動後のバッテリーも安全に復帰。【スマート3段階充電】プリチャージ → CC(定電流)→ CV(定電圧)の3段階を自動制御。12Vバッテリーの満充電電圧を最適に管理し、過充電を防止。【多重保護で安全充電】過熱・逆極性接続・出力短絡・出力過電圧からバッテリーと充電器を保護。災害時・非常用の充電器としても安心して使用可能。【LEDインジケーター表示】スタンバイ/充電中/フル充電/異常の状態をLEDで一目表示。充電状況がすぐに確認できます。【冷却ファン搭載】内蔵冷却ファンが充電中の発熱を抑え、長時間の高出力運転でも安定した充電スピードを維持。【M8端子&50Aアンダーソン】標準的なM8端子に加え、50Aアンダーソンコネクタを装備。既存配線との接続や着脱がスムーズに行えます。
質量(kg)2.8出力電圧(V)14.6出力電流(A)40機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証FCC\CE\PSEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)13
コンベヤローラー FF10V40-10-250 富士製作所コンベヤローラー FF10V40-10-250富士製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
フリーローラです。 低騒音で滑らかに回転します。
用途耐荷重:18kgローラ幅W(mm)RL250材質パイプ:硬質塩ビ、エンドキャップ:樹脂、ボール:スチール質量(g)161シャフト径(Φmm)Φ10材質(ローラー部)硬質塩ビローラ外径(Φmm)Φ40
GIVI 【V40NT】V40 <40L>TECH未塗装ブラック(スモークレンズ) GIVI(ジビ)GIVI 【V40NT】V40 <40L>TECH未塗装ブラック(スモークレンズ)GIVI(ジビ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。最大積載量:10kg。本体重量:約3.3kg 。奥行×幅×高さ:440×530×340mm。※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
容量(L)40質量(kg)約3.3タイプスモークレンズ最大積載量(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340
V40カーテンレール工事用セット タチカワブラインドV40カーテンレール工事用セットタチカワブラインド
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
重量級のレールで大きな開口などに最適です。
用途交差ランナー(両開)がセットになっております
V40カーテンレール向けストッパー タチカワブラインドV40カーテンレール向けストッパータチカワブラインド
259税込285
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向けキャップストップ
V40カーテンレール向けジョイント タチカワブラインドV40カーテンレール向けジョイントタチカワブラインド
639税込703
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向けジョイント
一般球220V40W 旭光電機工業一般球220V40W旭光電機工業
399税込439
1個
9日以内出荷
全長(mm)98定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
一般球120V40W 旭光電機工業一般球120V40W旭光電機工業
289税込318
1個
9日以内出荷
全長(mm)98定格電圧(V)120口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-NNOK
139税込153
1個
4日以内出荷
型式旧型式:OR1AV40N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00303-AJIS呼び旧JIS:V40太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.16以下
V40カーテンレール向けストッパー タチカワブラインドV40カーテンレール向けストッパータチカワブラインド
179税込197
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向けストッパー
V40カーテンレール向けランナー タチカワブラインドV40カーテンレール向けランナータチカワブラインド
459税込505
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール用ランナー(ベアリング入り)
EMBLEM,LEA*TYPE1*  86831K12V40ZA ホンダEMBLEM,LEA*TYPE1* 86831K12V40ZAホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
V40カーテンレール向けシングルブラケット タチカワブラインドV40カーテンレール向けシングルブラケットタチカワブラインド
629税込692
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール向けシングルブラケット
V40カーテンレール工事用セット タチカワブラインドV40カーテンレール工事用セットタチカワブラインド
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
重量級のレールで大きな開口などに最適です。
用途交差ランナー(両開)がセットになっておりますセット内容標準レール×1本ランナー×40個キャップストップ×2個長さ(m)5
V40カーテンレール向け交差用 タチカワブラインドV40カーテンレール向け交差用タチカワブラインド
4,698税込5,168
1組
3日以内出荷
V40カーテンレール向け交差用
V40カーテンレールのみ単品 タチカワブラインドV40カーテンレールのみ単品タチカワブラインド
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
重量級のレールで大きな開口などに最適です。
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40川西水道機器
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0455材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
V40カーテンレール向け引分車 タチカワブラインドV40カーテンレール向け引分車タチカワブラインド
2,798税込3,078
1組
3日以内出荷
V40カーテンレール向け引分車
F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ)F.V40-43 Sハンドル FinoノブLIVRE(リブレ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が40mm、 外側セッティングにすると43mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
用途カスタムパーツ
V40カーテンレール向け天井シングルブラケット タチカワブラインドV40カーテンレール向け天井シングルブラケットタチカワブラインド
289税込318
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール用天井シングルブラケット
V40カーテンレール向け先頭ランナー(両開) タチカワブラインドV40カーテンレール向け先頭ランナー(両開)タチカワブラインド
3,198税込3,518
1組
3日以内出荷
V40カーテンレール用先頭ランナー(両開)
ブランクプレート V40シリーズ NORGRENブランクプレート V40シリーズNORGREN
4,859税込5,345
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V40 / V41 シリーズブランキングプレートは、未使用ステーション用です。このプレートは亜鉛めっきスチール製です。媒体:圧縮空気 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:V40●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:212-9341アズワン品番65-7896-28
(AY080)バルブ24V40W ニッサン(AY080)バルブ24V40Wニッサン
469税込516
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~)SMC
9,162税込10,078
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
V40カーテンレール向け交差ランナー(両開) タチカワブラインドV40カーテンレール向け交差ランナー(両開)タチカワブラインド
4,798税込5,278
1組
3日以内出荷
V40カーテンレール用交差ランナー(両開)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
V40カーテンレール向け先頭ランナー(片開) タチカワブラインドV40カーテンレール向け先頭ランナー(片開)タチカワブラインド
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
V40カーテンレール用先頭ランナー(片開)
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TN-】SMC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
V40カーテンレール交差ランナー(両開)工事用セット タチカワブラインドV40カーテンレール交差ランナー(両開)工事用セットタチカワブラインド
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
重量級のレールで大きな開口などに最適です。
用途交差ランナー(両開)がセットになっておりますセット内容標準レール×1本、ランナー×30個、両開ランナー×1組、キャップストップ×2個長さ(m)4
V40カーテンレール交差ランナー(両開)工事用セット タチカワブラインドV40カーテンレール交差ランナー(両開)工事用セットタチカワブラインド
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
重量級のレールで大きな開口などに最適です。
用途交差ランナー(両開)がセットになっております
関連キーワード
...
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
"v40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷