カテゴリ
- 制御機器(1,334)
- 空調・照明・電設資材(874)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(662)
- 自動車純正部品(656)
- 農業機械(401)
- パソコン/周辺機器(289)
- 測定用品(199)
- メカニカル部品(179)
- 電動工具(97)
- 溶接用品(94)
- 切削工具(92)
- バイク純正部品(80)
- エンジン工具(68)
- 自動車補修部品(66)
- 家電(60)
- 作業工具(58)
- 測量用品(土木/建設)(55)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 電気材料(43)
- 科学研究・開発用品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- バイク部品(35)
- 機構部品(35)
- タイヤ・足回り(34)
- 縫製用品(30)
- 学童・教育用品(28)
- 整備工具・収納(27)
- カー用品(26)
- 建築金物(25)
- トラック純正部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 防災用品(23)
- 医療(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 防犯用品(18)
- バッテリー・電装(17)
- 建材・エクステリア(15)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 物流用品(13)
- オフィス家具(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 厨房用品(12)
- 清掃用品(12)
- 安全用品(11)
- 事務用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 測定関連サービス(9)
- 卓上消耗品(8)
- 住設機器(8)
- 保管用品(7)
- 作業服(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 塗料(4)
- 日用品(4)
- 理美容(4)
- ヘルスケア(4)
- 安全保護具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 空圧工具(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(627)
- MAZDA(マツダ)(480)
- 三菱電機(461)
- Panasonic(パナソニック)(377)
- 新ダイワ(254)
- WURTH ELEKTRONIK(184)
- BIGM(丸山製作所)(151)
- ニッサン(146)
- 三木プーリ(96)
- RS PRO(91)
- ホンダ(85)
- SIEMENS(67)
- シュナイダーエレクトリック(62)
- エスコ(60)
- ODELIC(オーデリック)(60)
- onsemi(56)
- 共立(54)
- VISHAY(52)
- 東和制電工業(TOWA)(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「v45」の検索結果

ボードカンナ180 V45
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
硬質面取りカンナ V45
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
ボードカンナ120 V45
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
GIVI V45ND ARENA
GIVI(ジビ)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量45リットルのモノキーケース。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。シェルには丈夫で長持ちし時間が経っても色あせしにくい、GIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用しています。・ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)。・本体重量:4.1kg。・最大積載重量:10kg用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。シェルにはGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用。丈夫で色あせしにくい。容量:45L、最大積載重量:10kg。ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(ボックス)436×567×310最大積載量(kg)10本体質量(kg)4.1
F.V45-50 Sハンドル Finoノブ
LIVRE(リブレ)¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が45mm、 外側セッティングにすると50mmと5mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。用途カスタムパーツ
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(Φmm)45(最大)材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-17-96V-45DIN
三木プーリ¥631,693税込¥694,8621個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-16-96V-45JIS
三木プーリ¥572,798税込¥630,0781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバー寸法(mm)軸穴b:12 (E9:+0.075/+0.032)サイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-96V-45DIN
三木プーリ¥608,895税込¥669,7851個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-14-96V-45DIN
三木プーリ¥618,394税込¥680,2331個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-14-24V-45JIS
三木プーリ¥618,394税込¥680,2331個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-96V-45DIN
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-13-24V-45DIN
三木プーリ¥595,596税込¥655,1561個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-11-96V-45JIS
三木プーリ¥550,000税込¥605,0001個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバー寸法(mm)軸穴b:12 (E9:+0.075/+0.032)サイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-11-24V-45JIS
三木プーリ¥550,000税込¥605,0001個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-96V-45JIS
三木プーリ¥535,751税込¥589,3261個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)92(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-190V-45JIS
三木プーリ¥608,895税込¥669,7851個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-16-24V-45JIS
三木プーリ¥572,798税込¥630,0781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45JIS
三木プーリ¥608,895税込¥669,7851個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
...