カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(850)
  • 制御機器(588)
  • 農業機械(330)
  • パソコン/周辺機器(238)
  • 測定用品(154)
  • 切削工具(83)
  • 自動車補修部品(61)
  • メカニカル部品(58)
  • 電動工具(52)
  • 溶接用品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • 作業工具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 家電(34)
  • バイク部品(33)
  • 縫製用品(30)
  • 機構部品(29)
  • 電気材料(25)
  • カー用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防災用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 厨房用品(12)
  • 建築金物(12)
  • エンジン工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 安全用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 清掃用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 理美容(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「v45」の検索結果

関連キーワード
3,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードカンナ180 V45 タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ180 V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
  • 硬質面取りカンナ V45 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
  • ボードカンナ120 V45 タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ120 V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
  • V45°合流 Aron(アロン化成)

    V45°合流

    Aron(アロン化成)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    寸法D(mm)60±2寸法B(mm)60±2
  • 3cm段差付V45°合流 Aron(アロン化成)

    3cm段差付V45°合流

    Aron(アロン化成)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC使用流体排水
  • 832-24 ヨウデンキュウ 24V45/45 SYS

    832-24 ヨウデンキュウ 24V45/45

    SYS
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)24
  • GIVI V45ND ARENA GIVI(ジビ)

    GIVI V45ND ARENA

    GIVI(ジビ)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量45リットルのモノキーケース。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。シェルには丈夫で長持ちし時間が経っても色あせしにくい、GIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用しています。・ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)。・本体重量:4.1kg。・最大積載重量:10kg
    用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。シェルにはGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用。丈夫で色あせしにくい。容量:45L、最大積載重量:10kg。ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(ボックス)436×567×310最大積載量(kg)10本体質量(kg)4.1
  • F.V45-50 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ)

    F.V45-50 Sハンドル Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が45mm、 外側セッティングにすると50mmと5mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
    用途カスタムパーツ
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ

    塩ビカッター V字刃タイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(Φmm)45(最大)材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 伸縮棒超スリム アイリスオーヤマ

    伸縮棒超スリム

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。
  • Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
    材質ニトリルゴム
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
    材質ニトリルゴム
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • DV45°エルボ Aron(アロン化成)

    DV45°エルボ

    Aron(アロン化成)(5件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • ABCパーツ(補助金具) 篠原電機

    ABCパーツ(補助金具)

    篠原電機(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
    用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • ボールタップ弁体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ弁体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番。【材質】ポリアセタール
    用途ボールタップ弁体として材質ポリアセタールホワイト質量(g)10幅(cm)1.4適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番高さ(cm)4.2縦(cm)1.4
  • LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード オーム電機

    LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
    スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 非常用エチケット袋 ホスケア嘔吐用 20枚入 シエラ

    非常用エチケット袋 ホスケア嘔吐用 20枚入

    シエラ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(20枚)
    当日出荷
    非常用のエチケット袋。袋の中に吸収凝固パッドが入っており、約450mlを吸収しジェル化します。紐付きなので、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。院内感染予防、乗り物酔いや突然の吐き気、もしもの時の備えに。
    材質袋/ポリエチレン、パッド/吸水性ポリマー、セルロース寸法(cm)袋25×25吸収量(mL)約450
  • AVパイプ棚 壁付タイプ 池永鉄工

    AVパイプ棚 壁付タイプ

    池永鉄工(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
    材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • 部品 ブルートーチBT3500V-45 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3500V-45

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。
  • 木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個 今村紙工

    木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個

    今村紙工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アンティーク調の収納ボックス。収納する際はコンパクトに折りたたむことができます。
    用途飲食店、ホテル、オフィス、アパレル等でお使いいただけます。その他木枠製折りたたみ式材質収納袋:ポリエステル、ポリエチレン、枠:木ブラウン質量(g)(1個あたり)約500耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×400(収納袋高:390)入数1個有効寸法(mm)袋:205×395×300
  • 替刃 塩ビカッター V型刃用 モノタロウ

    替刃 塩ビカッター V型刃用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    適合MV-45材質炭素工具鋼(SK5)
  • ビームライト E26 散光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 散光形

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • 部品 ブルートーチBT3510V-45 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3510V-45

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
  • ボールバルブ BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
    質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
...