カテゴリ
- 農業機械(136)
- 制御機器(64)
- 自動車純正部品(35)
- 機構部品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- バイク純正部品(10)
- メカニカル部品(10)
- 防犯用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 梱包用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ(52)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- ホンダ(41)
- MAZDA(マツダ)(25)
- KINGBRIGHT(14)
- SMC(12)
- RS PRO(10)
- ブロードウォッチ(9)
- エスコ(8)
- 共立(7)
- アートレイ(7)
- omron(オムロン)(6)
- トヨタ(6)
- MICROCHIP(5)
- 日本ナインスター(5)
- NOK(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Canon(4)
- ニッサン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「v640」の検索結果

V640シリーズ
omron(オムロン)¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。種別【バージョン】V5質量(g)250タイプ【長距離交信】標準保護構造IP20(IEC60529規格)電源電圧DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)インターフェース【無線】ISO/IEC 18000-2 および SEMI E144-0312【上位】Ethernet(TCP/IP)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)150 (X、Y、Z方向に各3回 計18回)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引接地D種接地工事(従来の第3種接地)消費電流150mA以下保存湿度(%RH)35~85ただし、結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ
omron(オムロン)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク V0640シリーズ
ひまわり¥8,198税込¥9,0181本3日以内出荷から8日以内出荷突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長(mm)760~880質量(g)約350内径(Φmm)先端ゴム:Φ13適応身長(cm)~172
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ
omron(オムロン)¥199,800~税込¥219,780~1個10日以内出荷から32日以内出荷寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム
マスオカ(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) NBR
マスオカ(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥21,980税込¥24,1781袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
ストレートボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
コア付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ形状ストレート規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
スイベルジョイント AV
昭和技研工業¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc
バルブスプリングリテーナ
工進¥759税込¥8351個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダヘッド/ヘッドカバー適合品番SEM-40GB-AAA-2/SEM-50GB-AAA-2/SEM-50WGB-AAA-2など部品番号LV64004AA
ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー
フカガワ¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター6
落し棒セット KGV64070B
TOEX(LIXIL)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷セット内容高級モードA錠/取付ベース・ねじ付/Φ13/スモークグリーン色用色スモークグリーン適合シリーズ高級鋳物