カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 農業機械(6)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「v7030」の検索結果

フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)
日本バルカー¥539~税込¥593~1個当日出荷バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)
日本バルカー(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4トラスコ品番117-8423長さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
カウンター専用デルボ
日東工器¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
ウォーム減速機 BHV
長谷川鉄工所¥82,980~税込¥91,278~1個26日以内出荷から31日以内出荷はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。タイプBHV
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。色黒適合■リコー■Priport SS860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT1220/VT1220U/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VI/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】VT600(II) 黒/SS600 黒、【エディシス】 CP インク 600 黒、【ミノルタ】 CD600 黒、【ホリイ】 7000タイプ 黒/600タイプ 黒
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
my Pick/トレカバインダー/A4
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381冊4日以内出荷お気に入りのトレカを大量に収納できるA4サイズのバインダー式ファイルです。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。※替台紙はBCR-6-Nをご使用ください。<ご使用上の注意>。※スリーブの種類によっては入らない場合があります。用途”好き”をあつめよう仕様【リフィル】トレカ縦型9面×片面収納・25枚入り(450枚用)、フリーポケット1枚入り質量(g)535備考【補充用替台紙】BCR-6-Nをご使用ください背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)315×265金具金属製縦てこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】97×68
液晶保護フィルム TIMEX Classic Digital TIMEX 80 36mm TW2W47700 / TW2V74200 / TW2V74300 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥869税込¥9561枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TIMEX Classic Digital TIMEX 80 36mm TW2W47700 / TW2V74200 / TW2V74300寸法(mm)27.7×24.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム TIMEX Classic Digital TIMEX 80 36mm TW2W47700 / TW2V74200 / TW2V74300 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥859税込¥9451枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TIMEX Classic Digital TIMEX 80 36mm TW2W47700 / TW2V74200 / TW2V74300寸法(mm)27.7×24.2取付方式シリコン吸着内容1枚特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム TIMEX Classic Digital TIMEX 80 36mm TW2W47700 / TW2V74200 / TW2V74300 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TIMEX Classic Digital TIMEX 80 36mm TW2W47700 / TW2V74200 / TW2V74300寸法(mm)27.7×24.2取付方式シリコン吸着硬度9H内容1枚特性光沢ブルーライトカット対応
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 70 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
INFINEON¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、最大40 V. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. 高速スイッチングMOSFET、SMPS用 DC/DCコンバータ用に最適化された技術 対象用途に対してJEDEC1に適合 Nチャンネル、ロジックレベル 優れたゲート電荷量 R DS(on)製品(FOM) 超低オン抵抗 DS(on) 鉛フリーめっき仕様チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 70 A最大ドレイン-ソース間電圧 30 Vシリーズ OptiMOS(TM) 3実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 6 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 2.2V最低ゲートしきい値電圧 1V最大パワー消費 79 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 1mm動作温度 Min -55 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応