カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- メカニカル部品(7)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「v98dla385」の検索結果

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト A形 スタンダード
(175件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用