カテゴリ

  • バイク純正部品(152)
  • 制御機器(65)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 自動車純正部品(38)
  • 測定用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(17)
  • 作業工具(13)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「va-21」の検索結果

456件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディデジタル風速計 VA-21 アイ電子技研

    ハンディデジタル風速計 VA-21

    アイ電子技研
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    13日以内出荷
    単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
    仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469アズワン品番67-4842-82
  • 銅板 エスコ

    銅板

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
    用途電気機械に
  • ツナギカナグVA KITO(キトー)

    ツナギカナグVA

    KITO(キトー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMC

    LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 薬液用バルブ (LVA2~) SMC

    薬液用バルブ (LVA2~)

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
    オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
  • キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)

    キトーチェンスリング100(カナグ部材)

    KITO(キトー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
    材質合金鋼
  • 発泡スチレンボード エスコ

    発泡スチレンボード

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1枚
    翌日出荷から7日以内出荷
    軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910
  • 真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
  • 超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工

    超硬V型エンドミル(TIALN)

    協和精工
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    21.5インチのVAパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルは、4000:1の高コントラスト比により黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現します。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)5~40表面処理非光沢使用湿度範囲10%~38%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高355×幅492×奥行154 スタンド幅272コントラスト比4000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 75%解像度1920×1080視野角(上下/左右)H:178°V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、VGA×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルVAディスプレイサイズ(目安)21.5インチ輝度(cd/m2)250
  • ネオクラシック フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ネオクラシック フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    3日以内出荷
    70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。
  • 1/4"DRx  1/2" ソケット エスコ

    1/4"DRx 1/2" ソケット

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22.2外径(Φmm)17.1差込角(inch)1/4"対辺(inch)1/2
  • グラフイツク 2 BVA-2173F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 BVA-2173F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
  • 農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ) 建機Platform

    農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ)

    建機Platform
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認ください
    メーカーイセキ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
  • グラフイツク 1 BVA-2173E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 1 BVA-2173E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ エスコ

    クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ

    エスコ
    ¥53,100税込¥58,410
    1個
    3日以内出荷
    重作業用の頑丈なクランプ
    材質鋳造鉄質量(kg)11.8スピンドル径1-1/8"(28.5mm)口の開き(mm)0~216口深(mm)92
  • L Series(LVA21) SMC

    L Series(LVA21)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • (42700)デイスク,アルミホイール                   (17X6 1/2JJ)(トピー) ホンダ

    (42700)デイスク,アルミホイール (17X6 1/2JJ)(トピー)

    ホンダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VA-11・VA-21長さ(m)1.8
  • 出力ケーブル アイ電子技研

    出力ケーブル

    アイ電子技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VA-11・VA-21長さ(m)1.8
  • (91054)カバー,キャップ アウタ ミラー レ スバル

    (91054)カバー,キャップ アウタ ミラー レ

    スバル
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (66065)パネル,センタ イン スバル

    (66065)パネル,センタ イン

    スバル
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
  • (66077)オーナメント,パネル アセンブリ ドライバ A スバル

    (66077)オーナメント,パネル アセンブリ ドライバ A

    スバル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • デジタル指示調節計:C2Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C2Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
    ・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VAシリーズ
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VAシリーズ
  • 風速計用オプション品 アイ電子技研

    風速計用オプション品

    アイ電子技研
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • KEY SET   35010MCVA21 ホンダ

    KEY SET 35010MCVA21

    ホンダ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
  • ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC

    ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    ・フロントアクセスによりチューブ交換が容易。・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減。・コンパクト、軽量、短ピッチ取付可。・カバー付。・設置条件に応じてポート位置の選択が可能。・チューブサイズの変更が可能
    使用流体【パイロット】空気保証耐圧力(MPa)0.6使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合流体使用チューブに適応する気体及び液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンバイザーLH(VA) スバル

    サンバイザーLH(VA)

    スバル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 55 Series(55-LVA) SMC

    55 Series(55-LVA)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷から90日以内出荷
...