カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 測定用品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 空調・電設資材(16)
  • バイク部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「va-75」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVA 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(10件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
精密バイス(浮上がり防止機能) TRUSCO精密バイス(浮上がり防止機能)TRUSCO(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密バイス用パーツ めねじセット(VAタイプ用) TRUSCO精密バイス用パーツ めねじセット(VAタイプ用)TRUSCO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適応精密バイス用パーツ
熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブエコノミPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(3本)
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
丸釘 エスコ丸釘エスコ
795税込875
1ケース(165本)
翌日出荷
材質質量(kg)1
ヴィンテージ伸縮テレビ台 【BALKAバルカ】 ホームテイストヴィンテージ伸縮テレビ台 【BALKAバルカ】ホームテイスト
7,798税込8,578
1台
翌日出荷
これ一台でお部屋の雰囲気がガラッと変わるヴィンテージ伸縮テレビ台!収納棚にはプレイステーション、wii、Switch(スイッチ)が置けます。薄型テレビに特化した設計で幅を取りません。オシャレなシャビーオークとウォールナットの2色展開!
材質本体:パーチクルボード、スチール脚表面加工:プリント紙化粧合板、PVC質量(kg)約10幅(cm)75~135寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75~135×29.3×40
75mm/ 600kg 戸車(V型・重量用) エスコ75mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)75エスコ品番EA986VA-75
1"DRx75mm ソケット エスコ1"DRx75mm ソケットエスコ
42,100税込46,310
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):68ソケット部外径(d1:mm):101質量(g)2525対辺(mm)75全長L1(mm)115差込角(inch)1寸法t1(mm)45寸法t2(mm)78.5アズワン品番64-2243-28外径d2(Φmm)60
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
FMV A75-K3 ブラック 富士通FMV A75-K3 ブラック富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
無線LAN:IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n
FMV A75-K3 ゴールド 富士通FMV A75-K3 ゴールド富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
無線LAN:IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n
FMV A75-K3 シルバー 富士通FMV A75-K3 シルバー富士通
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
無線LAN:IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n
鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器鋳鉄製Vブロック A形A級理研計測器
35,980税込39,578
1セット(2個)
7日以内出荷
使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1箱(5本)
翌々日出荷から20日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
(62846)LU DRAG LINK / LENKGETRIEBE VA RL 75 EC 三菱ふそう(62846)LU DRAG LINK / LENKGETRIEBE VA RL 75 EC三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
(62833)LU TRACK ROD RH / VA RL 75 EC 三菱ふそう(62833)LU TRACK ROD RH / VA RL 75 EC三菱ふそう
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA S&K(三興製作所)エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVAS&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
材質極超微粒子
(57731)カバー,リヤ バンパ スバル(57731)カバー,リヤ バンパスバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ARK(アーク) アースブローARK(アーク)アースブロー
579,800税込637,780
1個
10日以内出荷
本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。
用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコン幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
モータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9352アズワン品番65-7796-71
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92SIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9351アズワン品番65-7800-11
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92SIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9354アズワン品番65-7801-19
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92SIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9350アズワン品番65-7800-61
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92SIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9353アズワン品番65-7799-74
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
Z-DRAGON アームカバー 75129 自重堂Z-DRAGON アームカバー 75129自重堂(30件のレビュー)
689税込758
1組
当日出荷
夏場に最適な接触冷感素材 程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質ポリエステル90、ポリウレタン10機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ生地ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
ノック式エナージェル0.5 ぺんてるノック式エナージェル0.5ぺんてる(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から翌々日出荷
エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
タイプ極細シリーズエナージェル方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
産業用キャスター STMシリーズ ナンシン産業用キャスター STMシリーズナンシン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付プレート式自在
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
5,890税込6,479
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1 SIEMENSハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1SIEMENS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー
仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319アズワン品番65-7801-99