活性VA菌根菌資材。
本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理
名称ドクターキンコン
対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
古い土を再生する、土壌改良材です。VA菌根菌、酵母、カニ殻、木炭など厳選された原材料を使用し、混ぜ込んだ後はすぐに植えつけができます。使用原材料のトータルバランスが土壌微生物の活性を増進させ、土壌改良を促進し、花や野菜を丈夫に育てます。65cmプランター8個分に使用できます。
適合作物花、野菜
トラスコ品番818-9322
質量(g)1400
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×365×55
名称無し
主原料初期栄養素、VA菌根菌、堆肥、酵母、木炭、カニ殻、根腐れ防止剤
登録保証無し
1袋(5L)
¥689
税込¥758
当日出荷
栽培初期に一度施用するだけで長期間効果が持続します。
植物の生命力を向上し、健全な生育を促進します。
干ばつ、塩害、痩せた土壌などのストレス環境で、健全な植物の生育を促進します。
花壇や緑地帯等、植物栽培の幅広いシーンでご使用いただけます。
適合作物花壇、緑地帯
材質菌根菌(ライゾファガス・イレギュラリス菌)
希釈倍率10000倍
使用の目安100cc/10アール
環境保全型農業に最適です。生育を促進させ、生育を揃えます。感想、土壌障害等に対する抵抗力を高めます。
適合作物ネギ
名称ネギ用ドクターキンコンスーパー
1袋(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
バラを育てるならコレ!薔薇の細い根に菌根(きんこん)をつくり養分の吸収を助けます。菌根菌とは、「カビ」や「キノコ」の一種で、土壌の中で菌糸を伸ばし根の内外で共生します。
用途バラ
適合作物バラ
寸法(mm)210×130×40
質量(g)約130
名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(200mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。
通常2~3週間で効果を発揮します。
500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。
完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。
製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。
原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
有効微生物土壌改良材!
連作により、単一菌が増殖した土壌の、菌のバランスを整えます。
土に混ぜるだけで、有効菌が働き、連作に強い土を作ります。
用途連作障害を軽減させるなど。
名称無し
原材料飴粕、オカラ、魚骨、澱粉粕、脱脂ヌカ、アミノ酸液、酵母菌体など
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×225
登録保証無し
1袋(600g)
¥539
税込¥593
当日出荷
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
用途植物が本来持っている生長機能を引き出します。
成分窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他の成分 アミノ酸58%、ビタミン他
取扱説明書(0.42MB)
適合作物植物全般用
商品タイプ業務用
1本(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。
成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7
形状たい肥
容量(mL)700
1個(700mL)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。
成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7
形状たい肥
容量(L)20
1個(20L)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
VS有効菌が効く!連作障害を軽減!VS有効菌(善玉土壌微生物)の力により有害な菌の増殖を抑制します。
根からなどの老廃物を分解し連作障害を軽減します。生ゴミの発酵促進剤としても使用可能です。
用途野菜
適合作物野菜
名称肥料が含まれていない対象外の商品
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など
主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト
名称肥料が含まれていない対象外の商品
適合作物花、野菜、プランター、花壇
減農薬栽培や有機栽培に!
すべての植物栽培にご利用いただけます!
穫率アップでコストダウン!
その他メリットたくさん!
酸性雨・酸性霧の問題が解消できる。
有毒物の使用量が大幅に減る。
稲などが台風によって、倒伏しない。
糖度が1~8度アップし、ビタミンCも増える。
連作障害が起こらない
土壌微生物の働きを活性化させ、有用菌を増やし、有害菌の繁殖を抑えて土壌微生物のバランスを保ちます。それにより有害ガスの発生を防ぎ、土に活力を与えます。
根が土中深く張り、稲や野菜など作物の生育が見事に違います。茎数、草丈、根がふえ、生育を促進します。
地力を必要とする作物や連作を行うハウス栽培に驚くほどの効果を発揮します。土をフレッシュによみがえらせます。
いい土づくりは、いい作物づくりに直結します。昭和酵素Sなら色づきが早く、美しい作物に成育します。
消毒がむずかしいたばこには、健康な土づくりが大切。丈夫なたばこづくりに貢献します。
適合作物稲、野菜
使用量(10aあたり)(水稲)20~40kg、(野菜)40~60kg、(果樹)40~60kg、(ハウス)40~80kg
1袋(20kg)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ
主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
アクア栽培キット「ie・na(イエ・ナ)」専用液肥。
用途イエ・ナ(EC30S)用液肥。液肥Aと液肥Bの2本セット
適合作物アクア
成分(液肥A)窒素全量1.0%、内硝酸性窒素1.0%、水溶性りん酸3.8%、水溶性加里5.5%、水溶性苦土1.0%、水溶性マンガン0.027%、水溶性ほう素0.055%、(液肥B)硝酸化窒素3.0%、水溶性加里3.9%
セット内容液肥A(500mL)、液肥B(500mL)
希釈倍率500倍(水3Lに対し、キャップ1杯ずつ)
使用の目安プチトマト1シーズン栽培可能
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使い古しの土を再利用できるようにするだけでなく、植物が植えられている状態でも土の状態を改善し、植物を元気にする再生材です。水はけや肥料もちの悪い土を改善します。長持ちする有効成分が浸透して、土の上に撒くだけでも効果を発揮します。10Lでプランター(650タイプ)約6個分です。再生する場合は古い土に1割程度混ぜ込んでください。
内容量(L)20
配合腐葉土、活性炭、有機肥料成分
1袋(20L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
菌根菌が根に共生し養分の吸収を助ける。菌根菌とは、「カビ」や「キノコ」の一種で、土壌の中で菌糸を伸ばし根の内外で共生する。根の届かないところから、菌糸が「水」や「養分」を吸収し植物の根に与え、自分は植物の光合成から生じた糖分をもらい共存。また病気や害虫からの攻撃に対しても植物は抵抗力を増す。菌根菌は植物の種類によって共生する菌種が異なる。「菌根菌」は植物と共生する菌(アーバスキュラー菌根菌)を配合。アーバスキュラー菌根菌は政令指定の土壌改良資材で「VA菌根菌資材」という名前で知られており、菌類として「Rhizophagus属」の菌類で構成されている。
用途土壌改良, 植物成長, 根の発達
1個(200mL)
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
有機分が旨みのある香りの高いねぎ・玉ねぎを育てます。ニンニクやラッキョウにもお使いいただけます。
適合作物ねぎ・玉ねぎ
成分チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機、微量要素入り
寸法(縦×横)(mm)340×250
名称園芸有機入り化成BM696号
登録保証生第106667号
1袋(2kg)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
長さ(mm)988
幅(mm)100
質量(kg)3.2
ハンドル高さ(mm)670
ピン数(ピン)39
ハンドル幅(mm)800
ピンサイズΦ19、長さ13cm
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード