カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 測定用品(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 空調・電設資材(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「va-75」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常・誘導灯 コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯コイズミ(小泉成器)
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×540×163 スタンド329コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:20ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°動作湿度(%)10~53色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGAモニターサイズ23.6型パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230
三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ JWシリーズCHINO(チノー)
319,800税込351,780
1台
15日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータCHINO(チノー)
319,800税込351,780
1セット
23日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
84,980税込93,478
1本
30日以内出荷
専用の電源装置が必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
仕様電源別置型付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色
ワイヤー式エアコン室外機カバー 75×40cm アールワイヤー式エアコン室外機カバー 75×40cmアール
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
マグネットで簡単取り付け!エアコン室外機用の遮熱カバー。アルミが日差しを反射して、室外機の表面温度の上昇を抑制します。
材質マグネット、ポリエステル、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×40×0.5
カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セット MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セットMAD MAX(マッドマックス)
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷
純正タイプ 左右セット メッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。
用途バイク用適合バリオス250/ZR250A-000001~062000、ゼファー400/ZR400C-030001~、ゼファー400最終、ゼファー750/RS
620シリーズ 変圧器 ロバートショウ620シリーズ 変圧器ロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)620シリーズトランスフォーマーは、ユニバーサル密閉型モデルから単一電圧オープンフレームモデルまで、さまざまなモデルで入手可能です。UL認定1411該当するNEMA規格に適合サーマルヒューズ保護ULファイル番号E92807
用途機器、システムの温度管理仕様認証評価:UL 1411リード線長さ(mm)セカンダリ側:203 (8インチ)、プライマリリード:203 (8インチ)モデルユニバーサルマウント - フット、4×4プレートまたはハブマウント
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,398税込4,838特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷から59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
59日以内出荷から79日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
6,798税込7,478
1個
11日以内出荷から59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
イメージカバー75 1箱 100枚入 クー・メディカル・ジャパンイメージカバー75 1箱 100枚入クー・メディカル・ジャパン
13,398税込14,738
1箱(100枚)
4日以内出荷
EOG滅菌済のディスポーザブルイメージカバーです。透明度の高いポリエチレン素材を使用し機器の汚染を防ぎます。患者への交差感染を防ぎます。ラテックスフリーの伸縮性の高いゴムを使用し、フィット感に優れます。
直径(Φcm)75アズワン品番68-5063-60
デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付 BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。定圧装置付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)精度スピンドル:0.3保護等級IP65:レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付 BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。定圧装置付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)精度スピンドル:0.3保護等級IP65:レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
ボアマチック+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
105,800税込116,380
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
最小表示量(mm)0.001定圧装置ありスピンドル直進式
デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
最小表示量(mm)0.001定圧装置ありスピンドル直進式
デジマチックスプラインマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックスプラインマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックスプラインマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックスプラインマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックポイントマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
5日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックポイントマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチックボール歯車マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックボール歯車マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチックボール歯車マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックボール歯車マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
本体の両測定面に精密鋼球をとりつけ、歯車のオーバーピン径を測定します。GMB-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです。ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
115,800税込127,380
1セット
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1定圧装置ありスピンドル直進式
デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1定圧装置ありスピンドル直進式
デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6測定子直径(Φmm)0.001測定可能モジュールΦ20定圧装置あり基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら