67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型軽量、45W出力のType-C ACアダプター。VAIO本体同梱のACアダプタ同等の出力。外寸:約幅80mm x高さ 56mm x奥行 16mm(突起部含まず)、重さ 約85g、TypeC To Type-C ケーブル(ケーブル長 約1.5m)付属入力:AC 100 V - 240V、1.25 A、50/60 Hz、出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 15V/3A、20V/2.25A
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷


ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド 適合規格PSE ケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8 出力電圧(V)19 入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50 定格出力電力(W)75
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付 ブラック 規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 保証期間1年 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20 各種認証Power Delivery 3.0 使用可能国日本
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,228 税込3,551
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]マルチACアダプター(ノートパソコン対応)
7種類のプラグ付きのACアダプター 各社ノートパソコンに対応
セット内容本体×1 材質PVC、銅 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)120×53×32 電源コード(m)1
1個
2,700 税込2,970
当日出荷


各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8 適合規格PSE 出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31 商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンド アズワン品番64-3773-10 適合メーカー富士通 入力電圧AC100V~240V
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様顔認証:Windows Hello 対応 付属品ACアダプター アーバンブロンズ 質量(g)916 メモリー容量16GB 最大解像度1920×1080 保証期間3年 使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド) 画面サイズ12.5型ワイドディスプレイ OSWindows 11 Pro 64bit カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラ SSD256GB 駆動時間(時間)26.25
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に輝度ムラや圧迫痕があります。正常に動作します。 付属品ACアダプター 型番【CPU】1035G1 データメモリ容量16GB ディスプレイ13.3 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×3 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(256GB) 内蔵グラフィックスIntel Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

仕様顔認証:Windows Hello 対応 付属品ACアダプター アーバンブロンズ 質量(g)1097 メモリー容量16GB 最大解像度1920×1080 保証期間3年 使用CPUCore i5-1340P (12コア / 16スレッド) 画面サイズ14.0型ワイドディスプレイ OSWindows 11 Pro 64bit カメラ仕様CMOS センサー搭載Full HDカメラ SSD256GB 駆動時間(時間)27
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

質量(kg)約1.038~1.156 アーバンブロンズ・ブライトシルバー・ファインホワイト・ファインレッド・ファインブラック 規格IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 出力HDMI出力×1、ヘッドホン出力:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz) 外形寸法約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm(突起部含まず) 表面処理アンチグレア マイクロホン内蔵ステレオマイク 機能AIノイズキャンセリング機能搭載(以下の内蔵オーディオ機器および音声入出力でサポート:内蔵ステレオマイク、内蔵ステレオスピーカー、ステレオミニ端子) メモリー出荷時/最大:16GB (On Board) / 16GB(増設不可)、デュアルチャンネル転送対応 AC電源アダプタ(V)付属(VJ8PD65W2) 最大解像度USB Type-C(R)(DisplayPortTM ):5120×2880/60Hz、HDMI:4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz 表示色1677万色 解像度Full HD 1920×1080 動作環境動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) スピーカー内蔵ステレオスピーカー 画面サイズ14.0型ワイド(16:9) OSWindows 11 Pro 64ビット ポインティングデバイス高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き) インターフェイスインテル(R) High Definition Audio準拠(オーディオ機能) ネットワークタイプ1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1(LAN) 開閉角度(°)約180(ディスプレイ) BluetoothBluetooth(R) 5.1準拠 メモリーモジュール規格LPDDR4X 無線LAN暗号方式:WPA3(Personal/Enterprise)対応、WPA2(Personal/Enterprise)対応 オーディオ音響効果:Dolby Atmos(R) セキュリティ機能セキュリティーチップ(TPM):搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット:搭載、カメラプライバシーシャッター:搭載、Absolute Persistence(R) technology:対応 USB搭載×2(以下の機能をサポート:ThunderboltTM 4、USB Power Delivery、USB4(R)、USB 3.1、DisplayPortTM 1.4)、USB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。 精密な温度制御 : 4℃±2℃。 最低温度と最高温度の記録機能。 警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。 地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。 材質本体PP、庫内容器アルミニウム 質量(kg)約15 電源(V)DC12 消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460 温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。 運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で) 庫内寸法(mm)約335×225×340 庫内容量(L)25 庫内温度(℃)4℃±2℃ 警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。サラッとした素材で着心地良好です。モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。
用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ポリエステル100% 厚さ(mm)【ファン】47 No.026(シルバー) 質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 充電電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力DC19V±5% 3.43A(max.) 仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付 付属品ACケーブル 定格電力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38 保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1センタープラス 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(10個)ほか
24,980 税込27,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。サラッとした素材で着心地良好です。モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。
用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ポリエステル100% 厚さ(mm)【ファン】47 No.026(シルバー) 質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




サイエルインターナショナル急速充電対応 大容量モバイルバッテリー
大容量10000mAhモバイルバッテリー、市販18WのACアダプターを使用することで最短3時間でフル充電が可能(本製品にACアダプターは付属しておりません)。バッテリー残量が一目でわかるデジタル残量表示で便利にご使用いただけます。出力加圧保護、過電流保護、過放電保護、過充電保護など多重保護システムでご使用の機器を安全に守ります。PD対応で高速充電が可能。Type-AとType-Cを各1ポート搭載し、2台同時充電も可能です。
仕様残量表示:デジタル 質量(g)184 出力USB-A 5V/4.5A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×62×26 入力Type-C 5V/2.4V 9V/2A 12V/1.5A 充電時間(時間)3~5 バッテリー容量(mAh)10000
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

【機器の接続に関して】 本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。 接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。 本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。 接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。 取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。 本製品には PD充電器は付属しておりません。 本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。 接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。 【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。 (1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。 45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。 過電流防止の為に停止します。 (2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。 (3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。 (4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。 必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。 (5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。 1分程度充電開始までお待ちください。
仕様コード番号:AT102TK ブラック ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ アズワン品番67-7463-02 適合用途充電用
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●テンキー:不問●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等 ディスプレイ15.4インチ~17.3インチ 保証期間90日間 OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD 256GB以上 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約590 消費電力(W)10(待機消費電力1以下) 電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28 液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800 到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から) 保証期間1年 入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W(ステレオ) 対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT 受信周波数UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応) RoHS指令(10物質対応)対応 発売年2022年
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品 セット内容本体、ACアダプター メーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等 ディスプレイ12.1インチ~14.1インチ 保証期間90日間 OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD 256GB以上 無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applications。Mating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A current。Available in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866 アズワン品番65-7583-34
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。大容量26800mAh。PD3.0対応45W入出力。急速充電。最大出力60W。充電端子TypeC×1。出力端子TypeC×1、USB-A×2。3台同時接続可能。同時に充電・給電可能。PC充電可能。アルミ筐体。急速充電用60W ACアダプタ(S-TR-140)付属。TypeC-Cケーブル、キャリーポーチ付属。サイズ180.8×78.7×22.8mm。重量540g。18ケ月保証
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷