カテゴリ

  • トラック純正部品(42)
  • バイク純正部品(36)
  • 制御機器(27)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「val2」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズ コンサスDIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズコンサス
13,900税込15,290
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用クランプです。
3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズ コンサス3A規格 中高圧クランプ Z3A2H-S1シリーズコンサス
19,200税込21,120
1個
当日出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手用クランプです。
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1586037-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1586037-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
41,980税込46,178
1袋(600個)
7日以内出荷
シリーズ = VAL-U-LOKピッチ = 4.2mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 9.0A定格電圧 = 600 → 0 VTE Connectivity VAL-U-LOK 2列ピンヘッダ. 4.2 mmセンターラインとスズめっき黄銅オスピンコンタクトを備えた、VAL-U-LOKライトアングル及び垂直2列基板実装ピンヘッダです。 これらのVAL-U-LOKピンヘッダは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しできます。この製品にはキーが付いているので、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 さらに、VAL-U-LOKピンヘッダコネクタには、基板上で位置を合わせるためのペグ(又はボードロック)が付属しています。これらのVAL-U-LOKピンヘッダのハウジングはUL94V-0又はUL94V-2等級の天然ナイロン製です。 品番X-2029171-Xは、UL94V-0等級のハウジングが付いています。 品番X-1586037-X、X-1586041-X及びX-2029170-Xには、UL94V-2ハウジングが付いています。 品番X-1586039-X及びX-2029172-Xには、UL94V-2ハウジング及び取り付けペグが付いています。 品番X-1586043-Xには、UL94V-2ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。 メーカ型番X-1586038-X及びX-1586042-XはUL94V-0のハウジングを装備 品番X-1586040-X及びX-2029173-Xには、UL94V-0ハウジングと取り付けペグが付いています。 品番X-1586044-Xには、UL94V-0ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。. 縦及び90°タイプの基板取り付けピンヘッダアセンブリ スルーホール基板ピンヘッダアタッチメント 2-24コンタクト位置(偶数のみ) オスコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(8000個)
5日以内出荷
極数 6行数 2ピッチ 4.2mmオス/メス メスシリーズ VAL-U-LOK併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 ストレート長さ 14.2mmハウジング材質 ナイロンTE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
Grove - I2Cモータードライバ L298P Seeed StudioGrove - I2Cモータードライバ L298PSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
2チャンネルのモータードライバ制御ボードSTM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6~12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5Vアズワン品番67-0384-78
コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity ハウジングタイプ電線対基板 / 電線対電線角型電源コネクタは、ソケットタイプコンタクトの 6 ポジションを備えています。コネクタ / ハウジングタイプ - レセプタクル コネクタシステム - 電線対基板、電線対電線 ワイヤ及びケーブル圧着の終端方法
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:VAL-U-LOK●コード番号:217-5388アズワン品番65-7506-55
FTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232R FTDI ChipFTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232RFTDI Chip
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様EVAL232R USB-RS232評価モジュール、FTDI Chip. EVAL232Rは、FT232RL ICデバイス用のUSB-RS232開発 / 評価モジュールです。 基板には、FT232RLデバイスの設定可能なCBUSインターフェイスピンにアクセスするためのヘッダピンが付いています。 USBから給電されるEVAL232Rは、ジャンパ設定によってCBUS上で5 V と 3 Vの両方のIOインターフェイス電圧をサポートします。 RTS / CTS及びDTR / DSRのハードウェアハンドシェイクを完全にサポートしていて、DCD及びRIも使用できます。 最大250 kBaudでRS232通信を行うことができます。 FT232RLのTXD回線とRXD回線の通信状況がLEDに表示されるため、モジュールがデータの転送中なのか、受信中なのかがわかるようになっています。分類キット:評価キット適合機器FT232RLRoHS指令(10物質対応)対応
アルミパニアケース(ペア) Atlas 47L+41L with HUSQVARNA frame | AL2C-BL-3005 UnitGarage (ユニットガレージ)アルミパニアケース(ペア) Atlas 47L+41L with HUSQVARNA frame | AL2C-BL-3005UnitGarage (ユニットガレージ)
399,800税込439,780
1個
36日以内出荷
適合車種Husqvarna Norden 901
コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジングTE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。特長と利点:低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jrとのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。用途:GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
仕様●極数:2●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:VAL-U-LOK●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:5.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:495-9899アズワン品番65-7789-79
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク静岡製機
11,900税込13,090特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS302B、ステンレス
サージサプレッサユニット 275 V ac 40kA DINレール フエニックス・コンタクトサージサプレッサユニット 275 V ac 40kA DINレールフエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 275 V ac 最大サージ電流サージアレスタ、DIN レール - VAL-MS 230 / 1 + 1-2804429 Phoenix Contact のこのサージアレスタを使用すれば、電子システムとデバイスを過電圧から保護できます。タイプ 2 SPD (サージ保護デバイス)で、間接的な落雷やスイッチング動作による損傷を防ぐことができます。このコンポーネントは 3 導体電源シス
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ●最大定格電圧:275 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:VAL-MS 230/1+1●長さ:89.8mm●奥行き:65.7mm●高さ:35.6mm●寸法:89.8 x 65.7 x 35.6mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7087-06
サージサプレッサユニット 120/240 V ac 65kA フエニックス・コンタクトサージサプレッサユニット 120/240 V ac 65kAフエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●サプレッサタイプ:タイプ1 アレスタ●最大定格電圧:120/240 V ac●最大サージ電流:65kA●シリーズ:VAL-US-120/65/2+0-FMアズワン品番65-7173-24
WTB CONN ヘッダ 4POS 2列 4.2MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))WTB CONN ヘッダ 4POS 2列 4.2MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1個
23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔4.2mm 列数:2 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1355-52
WTB CONN ヘッダ 8POS 2列 4.2MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))WTB CONN ヘッダ 8POS 2列 4.2MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔4.2mm 列数:2 コンタクト数:8 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1355-51
ヘッダ 直角 UL94V-2 8WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 直角 UL94V-2 8WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
399税込439
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:VAL-U-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-2アズワン品番65-1414-31
ヘッダ 垂直 W/ドレイン穴 94V-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 垂直 W/ドレイン穴 94V-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729税込802
1個
23日以内出荷
ヘッダ 垂直 2 列 10WAY 4.2MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 垂直 2 列 10WAY 4.2MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個
8日以内出荷
仕様製品群:VAL-U-ロック シリーズ コンタクト数:10 種別:ヘッダ ピッチ間隔4.2mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コネクタ取り付け方向:PCB コンタクト 終端:垂直スルーホール 可燃性評価:UL94V-2 列数:2 終端方法:はんだアズワン品番65-1414-14
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE廣杉計器
9,598税込10,558
1袋(50個)
10日以内出荷
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
アルミ垂直取付スペーサー 廣杉計器アルミ垂直取付スペーサー廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
11日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
記載台100シリーズ  横連結金具 コクヨ記載台100シリーズ 横連結金具コクヨ
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷
コクヨ 記載台100シリーズ横ならび用連結金具です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、フラットシルバー色幅(mm)5高さ(mm)20質量(g)380奥行(mm)80
Nexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオードnexperia
1,198税込1,318
1袋(150個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサージプロテクタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 端子 バリューロック メス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 バリューロック メス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 バリューロック オス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 バリューロック オス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1袋(25個)ほか
取扱停止中
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ バリューロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ バリューロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
シリーズVAL-U-LOK
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 1列レセプタクルハウジング. VAL-U-LOK 1列レセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0等級ナイロン製です。 これらの1列レセプタクルハウジングは、4.20 mmのセンターライン及びキーによるかん合配列を備えています。 このレセプタクル式ハウジングはデュアルビームソケットコンタクトと併用します。長さ(mm)18ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK深さ(mm)19.8材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
コンタクト数20行数2ピッチ(mm)4.2オス・メスメス取付方式パネルマウントシリーズVAL-U-LOK併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向きストレート長さ(mm)43.2幅(mm)19.8深さ(mm)11.7材質(ハウジング)ナイロン仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジング、TPA (端子位置保証)対応. Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジングは、センターラインが4.2 mmで、電線対電線用途及び電線対基板用途向けの製品です。 かん合と取り外しが簡単で、キーイングでかん合位置が正確に定まり、一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続します。 新しいVAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジングは、オプションのTPA (端子位置保証)デバイスに対応しています。 TPAデバイスにより端子はハウジングに完全に固定され、振動、衝撃、引っ張りによる端子の脱落が防止されます。 VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは2種類の材質で用意されています。 メーカ型番X-1969614-Xは、UL 94V-0等級のナイロンハウジング メーカ型番X-2296205-Xは、グローワイヤ対応でUL 94V-0等級のハウジング(EN/IEC 60335-1及びUL 94V-0準拠のグローワイヤテスト) TPAデバイスは別売です。代表品番 ; 811-6752 811-6752 を確認してください。 圧着レセプタクルコンタクトは別売です。品番 ; 123-4879 123-4879 を確認してください。 VAL-U-LOK TPA製品のコネクタは、既存のVAL-U-LOKコネクタ及びヘッダとかん合します。. 特長と利点. かん合と取り外しが簡単 キーイングで正確なかん合位置決め 一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続 TPA (端子位置保証)で端子の脱落を防止. 用途. VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは、幅広い用途に使用できます。 主な用途: 家庭電化製品 デスクトップコンピュータ 屋内 / 屋外照明 セキュリティシステム 産業用制御 空調制御システム 記憶装置及びネットワーキングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数8オス・メスオスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数6オス・メスオスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数4オス・メスオスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)34.8取付方式パネルマウントピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK深さ(mm)11.6材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数16オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
アルミ ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 横ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ
ロックライン バルブ MSTコーポレーションロックライン バルブMSTコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
収納カバーPK2用 静岡製機収納カバーPK2用静岡製機
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
適合機種VAL6PK2材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×650
(ML247)SOLENOID VALVE 三菱ふそう(ML247)SOLENOID VALVE三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(ML202)VALVE,SOLENOID 三菱ふそう(ML202)VALVE,SOLENOID三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(ML252)VALVE,MULTI PROTECTION 三菱ふそう(ML252)VALVE,MULTI PROTECTION三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(ML266)VALVE,SOLENOID 三菱ふそう(ML266)VALVE,SOLENOID三菱ふそう
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
(ML232)VALVE,MAGNET 三菱ふそう(ML232)VALVE,MAGNET三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷