カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「val6-ph」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機静岡 放熱ディスク VAL6 PH用静岡製機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
収納カバーPH用 静岡製機収納カバーPH用静岡製機
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷
VAL6 PH用の収納カバーです。
適合機種VAL6 PH
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
129,800税込142,780
1台(15kg)
31日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1
オイルタンク95L 静岡製機オイルタンク95L静岡製機
34,900税込38,390
1台
翌々日出荷
長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク静岡製機
5,900税込6,490
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS302B、ステンレス
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー静岡製機
4,490税込4,939
1枚
翌日出荷
トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
24時間タイマー 静岡製機24時間タイマー静岡製機
16,480税込18,128
1個
翌々日出荷
1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
暖房用品カテゴリ