カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 静岡製機(12)
  • ホンダ(6)
  • アズワン(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • MSTコーポレーション(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ミツビシ(1)
  • STMicro(1)
  • Protherm(プロサーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「val6」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 静岡製機

    静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン

    静岡製機
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
    質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23
  • 静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機

    静岡 放熱ディスク VAL6 PH用

    静岡製機
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ圧入型二方 アズワン

    バルブ圧入型二方

    アズワン
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。 圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
  • ロックライン バルブ MSTコーポレーション

    ロックライン バルブ

    MSTコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • バルブ圧入型三方 アズワン

    バルブ圧入型三方

    アズワン
    26,300税込28,930
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
  • BRACKET SOLENOID VAL (B6) MAZDA(マツダ)

    BRACKET SOLENOID VAL (B6)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ圧入型四方 アズワン

    バルブ圧入型四方

    アズワン
    43,500税込47,850
    1個
    7日以内出荷
    コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ4方
  • STマイクロ,  評価ボード STMicro

    STマイクロ, 評価ボード

    STMicro
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    併用可能製品 = マイクロステッピングモータ駆動。キットの分類 = 評価ボード。対象機器 = L6482H。キット名 = Demonstration Board。EVAL6482H デモンストレーションボードは、高出力マイクロステッピングモータドライバです。STEVAL-PCC009V2 通信ボードと評価ソフトウェアを組み合わせることで、このボードは L6482 デバイスのすべての機能を調査できます。特に、 Advanced Current ControlEVAL6482Hはデイジーチェーン構成もサポートしているので、複数のモータ用途におけるL6482の用途に適しています。電圧範囲: 16 → 85 V DPAK パッケージの低 RDS ( ON ) MOSFET です SPIインターフェイス(デイジーチェーン機能付) フラグ / ビジーLEDインジケータ 柔軟な供給電圧管理 STEVAL-PCC009V2 との併用に最適です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線オイルヒーター用放熱ディスク 静岡製機

    赤外線オイルヒーター用放熱ディスク

    静岡製機
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
    トラスコ品番185-4421適合機種VAL6KBS材質SUS302B、ステンレス径(mm)Φ562
  • 炉芯管 Protherm(プロサーム)

    炉芯管

    Protherm(プロサーム)
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    管状炉用の石英炉心管です。
    用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
  • (MX006)EXHAUST VAL 三菱ふそう

    (MX006)EXHAUST VAL

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 収納カバーPH用 静岡製機

    収納カバーPH用

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1個
    翌々日出荷
    VAL6 PH用の収納カバーです。
    適合機種VAL6 PH
  • 収納カバーKBS用 静岡製機

    収納カバーKBS用

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1個
    翌々日出荷
    VAL6 KBS用の収納カバーです。
    適合機種VAL6 KBS
  • オイルタンク95L 静岡製機

    オイルタンク95L

    静岡製機
    34,900税込38,390
    1台
    翌々日出荷
    長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
    使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
  • 赤外線ヒーター 静岡製機

    赤外線ヒーター

    静岡製機
    129,800税込142,780
    1台(15kg)
    31日以内出荷
    コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
    仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1
  • (MR26)VAL UNI,A/T ミツビシ

    (MR26)VAL UNI,A/T

    ミツビシ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319税込351
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2シリーズVAL-U-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数6オス・メスオスボディ向きストレート
  • 収納カバーPK2用 静岡製機

    収納カバーPK2用

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1枚
    翌日出荷
    適合機種VAL6PK2材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×650
  • 赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機

    赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク

    静岡製機
    5,900税込6,490
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SUS302B、ステンレス
  • 収納カバーSR用 静岡製機

    収納カバーSR用

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1枚
    翌日出荷
    適合機種VAL6SR、VAL6YDK材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×750
  • 赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー 静岡製機

    赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1枚
    翌日出荷
    トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24時間タイマー 静岡製機

    24時間タイマー

    静岡製機
    16,480税込18,128
    1個
    翌々日出荷
    1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
    適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCEW (HYD),OVAL6X  90191K1BT60 ホンダ

    SCEW (HYD),OVAL6X 90191K1BT60

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • SPG,VALVE   14751HL6A00 ホンダ

    SPG,VALVE 14751HL6A00

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • SCREW,OVAL 6X73  90191MBL610 ホンダ

    SCREW,OVAL 6X73 90191MBL610

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • VALVE,INLET   14711MAL600 ホンダ

    VALVE,INLET 14711MAL600

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • DIAGRAM,VACUUM HO  87135MBAL60 ホンダ

    DIAGRAM,VACUUM HO 87135MBAL60

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • VALVE,EXHAUST   14721MAL600 ホンダ

    VALVE,EXHAUST 14721MAL600

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 794954-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    199,800税込219,780
    1袋(8000個)
    7日以内出荷
    極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ハウジングタイプ電線対基板 / 電線対電線角型電源コネクタは、ソケットタイプコンタクトの 6 ポジションを備えています。コネクタ / ハウジングタイプ - レセプタクル コネクタシステム - 電線対基板、電線対電線 ワイヤ及びケーブル圧着の終端方法
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:VAL-U-LOK●コード番号:217-5388アズワン品番65-7506-55