カテゴリ
- 作業工具(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ヘキサゴンソケット 9.5sq
(165件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ラチェットハンドル
(312件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ソケットレンチセット
SK11(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(65点組)当日出荷6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5セット商品数65ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13【9.5mm差込角】8、9、10、11、12、13、14、15、17、19【9.5mm差込角ディープ】10、12、14、17【12.7mm差込角】12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、30、32セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、12.7mm差込角ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル材質クロームバナジウム鋼幅(mm)477(ケース)質量(kg)7.5高さ(mm)58(ケース)質量(g)7500奥行(mm)290(ケース)規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58ギア数72山
ソケット 6角 9.5sq
(232件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁ほか当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
3/8DR ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,698税込¥5,1681セット(11個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1031タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35
ギアレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(17件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
フレックスラチェットレンチ
SK11(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ フレックスヘッド
¥799~税込¥879~1個当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したギアレンチ フレックスヘッドです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 72歯のラチェットにより、細かく滑らかに回すことができます。送り角が小さいため、狭い場所でも使いやすくなっています。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ首振角度(°)180送り角度(°)5ラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ギヤレンチ フレキシブルコンビ
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
フレックスリバーシブルR
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスクイックラチェット
SK11¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。フレアナット、ターンバックル、床束に最適です。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。スパナ部はボルトの4面で接触するためより応力が分散するため、トルクが掛かりやすくナメにくく、安定した作業が可能。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上落下防止コード用取り付け穴付き・マットクロームメッキ仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
ソケットレンチセット
E-Value(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158入数35ギア数72山
3/8DR インチ ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット(9個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35
カーペイント MINIMIX オーダーカラー Mベンツ
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981本(260mL)8日以内出荷から14日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー Mベンツ
武蔵ホルト¥1,998税込¥2,1981本(20mL)8日以内出荷から14日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
Wera ネオン管 検電ドライバ
Wera¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら