カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(6)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(13)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- バンコ(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- アズワン(1)
- サンハヤト(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- プラチナ万年筆(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- MUTOH(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- OKACHO(1)
- おしゃれEXPO(1)
- 平野商会(1)
エコロジープロダクト
「vanco led」の検索結果

ELシート
ワンダーキット(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から21日以内出荷ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
LED ライティングステージ (アクリル外装ケース無し)
おしゃれEXPO¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。 下からの照明がおしゃれで高級感を演出。 本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。材質アクリル3mm厚
高輝度LED付き クリップボード
OKACHO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。 強力なバネの保持力で紙を落としません。 高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。 ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを デザインされています。 高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。色メタリックグレー仕様LED使用材質ABS樹脂寸法(mm)297×210サイズA4電源ボタン電池LR-44×3個
LEDエッジ型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から16日以内出荷薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
UVレジン工作用LED基板
共立プロダクツ¥899税込¥9891台4日以内出荷UVレジン工作で作るアクセサリーをさらに光らせよう!UVレジン工作向けの小型LED基板です。 UVレジンアクセサリーなどのUVレジン工作の製作過程で本基板をレジンの中に浸けるだけで簡単に電飾化できます。 3つのチップ型青色LEDが幻想的な演出をします。 直径3cmのUVレジン用空枠に収まるよう小さくできていますので、UVレジン工作のほか様々な工作で幅広く、お使いいただけます。電源電圧(V)3.0(2.4~3.3可)波長(nm)460使用電池コイン形リチウム電池 CR2032 ×1個(別売)LED色青基板寸法(mm)Φ29.5×7.5(H)(突起部は含まず)LED使用数(個)3灯動作電流(mA)2~4点灯時間(時間)約10~20(スイッチON時) ※電池メーカー、使用環境、頻度などにより変化します
導光板コンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷LEDを導光板制御することで光ムラのないフラットで美しい面発光を実現。素材本来の色味や質感の再現性がたかい高演色Ra93LEDです。その他LED交換不可材質ポリカーボネート白、ポリカーボネート乳白(マット)寸法(mm)直径160×高さ58質量(kg)0.4消費電力(W)5.7ランプLED5.7Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.2光源寿命40000光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)定格光束(Lm)560演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ![偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48949014-161110-02.jpg)
偏光板(実験用)
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥400税込¥4401袋(2枚)当日出荷反射防止・調光に使える偏光板。偏光の仕組みを楽しく学べる偏光板2枚セットです。角度を変えると光の明るさが変化し、光の仕組みを体験的に理解できます。カットして使えるため、工作や自由研究にもおすすめです。ディスプレイの反射防止やLED機器の調光にも活用可能。科学実験・工作・アート制作など幅広い用途に使えます。材質:TAC。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:偏光板×2用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。質量(g)9.1寸法(mm)80×80
リニューアル!実験パーツてんこもり「主要パーツすぐに試せるボード」 【キット版】
ビット・トレード・ワン¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
ゼロワン ロータリーエンコーダ拡張基板 【組立済】
ビット・トレード・ワン¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 高精度測定 端子台/スルーホールにロータリーエンコーダを接続するだけで、簡単に測定が可能。 あなたのIoTデバイス作成を加速させます。 ※ 二つの端子を同時に利用することはできません。 リアルタイム性を考慮し、高性能PICマイコンを内蔵 PICマイコンで計測を行うことで、高パルスロータリエンコーダでのパルスの取りこぼしを防ぎます。 動作状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。 実験時やメンテナンス時に役立ちます。仕様ロータリーエンコーダ仕様:A/B相デジタルパルス出力 電源5V 本体重量:約14g付属品ネジセットx1/保証書x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ電源Raspberry Pi Zero給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H18mm(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDシステム状態用×2(ラズパイ、PICマイコン)、ロータリーエンコーダ動作状態用×2入出力I2C 回転量絶対値
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Purple Fade
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Cotton Candy
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷「Cotton Candy」モデルは、淡めのパステル調カラーをベースに 紫外線(UV)を吸収して暗闇で発光(蓄光) する仕様を備えています。用途「2-ストップ ヘアトリガー」を搭載。トリガーの押し込みを2段階(浅押し/深押し)で切り替えることができ、特にFPS・アクションゲームでの迅速な操作に有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Kyoto Bloom Reveal
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷「Kyoto Bloom Reveal」では、日本の「京都」をモチーフとしたカラー/パターンを採用。角度や動きによって見え方が変化するレンチキュラー仕上げで、視覚的に印象的な外観となっています。用途2 ストップ(2段階)ヘアトリガーを採用。ホール効果技術により、トリガーの押し込み量を「浅く/深く」の2段階で切り替え可能で、FPSなど高速操作が求められる場面で有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Dark Cosmos Reveal
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷「Dark Cosmos Reveal」モデルは、角度によって見え方が変わる レンチキュラー仕上げ を採用しており、コントローラーを傾けると2つの異なるデザインが切り替わる視覚効果があります。用途「2-ストップ ヘアトリガー(2段階の深さでトリガーの押し込みを切り替え可能)」を搭載し、迅速な反応が求められるFPS/アクションゲームで有利です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rematch Advanced Controller Blue Kitsune EverGlow
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷「Blue Kitsune(青のキツネ)」デザインは、日本の伝説的な”キツネ”からインスピレーションを受けており、柔らかいブルーの色調と流動的なフォルムが特徴です。用途「2-ストップ ホールエフェクト ヘアトリガー(2段階の深さに切り替え可能なトリガー)」を採用し、特にFPS/アクションゲームで瞬時にトリガー入力できる設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Spirit Red
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Blossom
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Titan Steel
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Android Dream
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Glitch Green
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
E5CN-H Advanced Controller Relay 24V
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様●警報出力:2点●端子カバー:付き色黒外形寸法(mm)48(W)×48(H)×78(D)電源電圧(V)24AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応






![LEDトレース台 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587829-260123-02.jpg)












![偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48949014-161110-02.jpg)