導光板コンパクトLEDシーリングライト

導光板コンパクトLEDシーリングライト - DAIKO(大光電機)

LEDを導光板制御することで光ムラのないフラットで美しい面発光を実現。素材本来の色味や質感の再現性がたかい高演色Ra93LEDです。

その他
LED交換不可
材質
ポリカーボネート白、ポリカーボネート乳白(マット)
寸法(mm)
直径160×高さ58
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
5.7
ランプ
LED5.7W
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:98.2
光源寿命
40000
光色
昼光色(6500K)~電球色(2700K)
定格光束(Lm)
560
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80861807DXL-81476C
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする