カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(157)
- 制御機器(106)
- 鈑金・塗装(63)
- パソコン/周辺機器(63)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
- 卓上消耗品(47)
- 事務用品(47)
- 保管用品(46)
- メカニカル部品(38)
- ヘルスケア(26)
- 店舗什器・備品(20)
- 作業工具(17)
- 学童・教育用品(15)
- 電気材料(14)
- 溶接用品(12)
- 農業機械(12)
- 物流用品(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 電動工具(10)
- 厨房用品(8)
- 安全標識(8)
- 食品・飲料(8)
- 建築金物(7)
- 安全保護具(7)
- 研磨材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 農具(5)
- 縫製用品(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 住設機器(4)
- 介護用品(4)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- DHA Corporation(16)
- EBM(江部松商事)(12)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- JTC(23)
- MURATA(村田製作所)(29)
- omron(オムロン)(14)
- TELWIN(13)
- UK(三宝)(9)
- VISHAY(17)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- コーワ(KOWA)(20)
- サンハヤト(19)
- バンコ(23)
- バンドー化学(28)
- ホーザン(24)
- メディアカバーマーケット(24)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(63)
- 喜多製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vanco」の検索結果

バンコ テンプレートプラス
バンコ¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷つまみを持ってテンプレートをクルクル。製図が素早く描けます。用途建築士試験の受験生の声から生まれ、一級建築士が進化させた究極のプロ用速記製図ツールです。 3mm厚透明アクリル製二等辺三角定規(45°/45°/90°)に、建築士試験でよく使用するパターンに切削しています。 付属のつまみ(取り外し自由)をご使用いただきますと、より機動性が高まります。 両面ツヤあり仕上内容3mm厚、透明アクリル製。短辺212mm、長辺300mm(目盛は250mm、1/100・1/200目盛入)、円=1~18Φ、四角形=1.5~14・20mm、楕円35°=2~7mm、三角形=2~8mm/0.5mmシャープペンシル専用
三角定規型テンプレート
バンコ¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷三角定規とテンプレートがこれひとつでOK! 動かしやすく回転させやすいツマミ付き。 平行定規の下にもぐらずスムーズに図形が描ける3mmの厚み。 効率的な製図作業を可能にする直角の端から目盛がはじまる定規。材質透明アクリル樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×150×3
方眼カッティング定規
バンコ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷平行線・カッティングが自由自在。材料は今までにない目にやさしいガラス色です。 ステンレスエッジ付。厚さ(mm)3
カッティングマット
バンコ¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から6日以内出荷*規格サイズより上下左右に10mm大きく、外側に目盛を入れましたので、紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。従来品よりシボが多く、表面が少し柔らかくなりました。用途軟質・硬質・軟質の三重構造で、刃の貫通を防ぎ両側両面での使用が可能です。A3・A4・A5の各サイズとも、上下左右が10mmずつ大きいのが特徴です。紙を置いて外側の目盛に合わせてカットができます。材質ポリエチレン系樹脂(PVC)色ブラック繰り返し・詰め替え対応
バンコ スーパーユニオン
バンコ¥999税込¥1,0991枚当日出荷片面マット仕上用途0.5mmシャープペンシル専用内容図形ミックス、NC加工品、テーパーエッジ付寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×180×0.6
バンコプチプレート
バンコ¥479税込¥5271枚6日以内出荷片面マット仕上用途携帯用に便利なカードサイズのテンプレートです。 0.5mmシャープペンシル専用寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×86×0.6
バンコ ノートブックテンプレート
バンコ¥529税込¥5821枚6日以内出荷カタチにそってなぞるだけ!カードサイズのテンプレートで、手帳を楽しくカスタム用途記号や罫線をくり返し描けるテンプレートです。 スケジュールやタスクを分かりやすく管理したり、ページを楽しく彩ることができます。 手帳と一緒に持ち歩きやすいコンパクトなカードサイズです。材質耐衝撃アクリル樹脂(PmmA)透明材サイズ(mm)63×94×0.6ペン先径(Φmm)0.8以下
カリグラフィーガイドライン定規
バンコ¥849税込¥9341枚6日以内出荷【直定規と組み合わせてカリグラフィーの正確なガイドラインが手軽に引ける】 カリグラフィーは「西洋の書道」や「西洋の習字」と呼ばれています。ペンなどを使ってアルファベットを美しく表現するための手法です。 水平な平行線と、書体の傾斜線のガイドラインを引く作業が楽になります。用途【使い方】下端を直定規に当ててスライドさせる。付属品使い方のかんたん説明書材質PET樹脂厚さ(mm)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)85×45
バンコ ルーラースリム
バンコ¥579税込¥6371枚6日以内出荷ペンケースや手帳に挟めてコンパクト。なぞってアレンジ♪アルファベットや罫線をくり返し描ける定規型テンプレートです。材質耐衝撃アクリル樹脂(PmmA)透明材サイズ(mm)W160×H25×T0.6ペン先径(Φmm)0.8以下
カッティングマット
バンコ¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷「ちょっとしたスペースで紙を切りたい」や「長く切りたいど、幅が広いカッティングマットは必要ない」等のA3サイズやA4サイズの大きさが必要ないときに役立つ商品です。 端からと中心からの2パターンの目盛があるため、合わせやすくなっています。用途おしゃれなスケルトン。トレース用としても使用可能で、刃の貫通を防ぐ3重構造。環境にやさしいオレフィン系樹脂。狭いスペースで作業できるよう細長い形状。材質オレフィン寸法(mm)100×600×2.0色スケルトンサイズA3、A4グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応![ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350363-210309-02.jpg)
ジャンボハリケーン
UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](30件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
ロングショットブロアー2
エツミ(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。材質シリコン寸法(mm)Φ52×142質量(g)50
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
忌避一番 固形タイプ
フタワ(40件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(8個)当日出荷木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
マルチクランプ
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
ジェットブロー
ホーザン(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。トラスコ品番298-3214材質天然ゴム、NBR混合全長(mm)134質量(g)40ポンプ容量(mL)86
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
バンコラン丸ベルト
バンドー化学(61件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から5日以内出荷低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。材質ポリウレタン種類丸ベルト
バンコランVベルト
バンドー化学(69件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から5日以内出荷柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50個)ほか当日出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
バンコードエンドレス#480 Φ5
バンドー化学(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から63日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
つかみばし 赤G付
金鹿工具製作所(18件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。危険物の類別非危険物
...



























![ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350363-210309-02.jpg)