カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vas」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VAS21 SMCVAS21SMC(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
VVFストリッパー TTCVVFストリッパーTTC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
電気工事士技能試験推奨工具です。 1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。 芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。 エラストマーグリップ仕様です。 ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用にトラスコ品番217-5023全長(mm)238質量(g)220切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯アズワン品番64-8763-95
可変式トルクスリーブ PROCHI(プロチ)可変式トルクスリーブPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 トルク値が一目で分かる目盛付きです。 1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:2~6全長(mm)69幅(mm)18
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用刃数4材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ常磐精工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。
ブラック使用場所屋内・屋外
アウタロータファン 富士電機アウタロータファン富士電機(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から69日以内出荷
薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm アイオンフィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mmアイオン(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
9日以内出荷
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。接続口径PT3/4仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5341材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン質量(kg)1.25高さ(mm)431基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなし ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなしASUS(エイスース)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年、Trace Free テクノロジー :Yes、SPLENDID テクノロジー :Yes、色温度選択:Yes(4 modes)、GamePlus機能 :Yes、QuickFit :Yes、HDCP :Yes, 1.4、VRR テクノロジー :Yes (Adaptive-Sync)、Motion Sync :Yes、ブルーライト軽減機能 :Yes、Eye Care+ テクノロジー :Yes、チルト :Yes (+23°~-5°)、高さ調整 :No、VESAマウント :100×100mm、ケンジントンセキュリティースロット :Yes付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード質量(kg)2.84ピッチ(mm)画素:0.2745周波数(Hz)デジタルHDMI:48~100電圧(V)AC100-240(50/60Hz)ポート数HDMI(v1.4)×1消費電力(W)使用時 :12.02、スタンバイ時 :<0.5、Power Off モード :<0.3定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)角度(°)(チルト)上:23、下:5表面処理ノングレア周波数(kHz)デジタルHDMI:30~120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°コントラスト比1300:1(標準)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI(v1.4)×1視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル信号周波数 :HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V)I/OポートHDMI(v1.4)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ替刃 SPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
279税込307
1個(10枚)
当日出荷
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフSサイズの替刃替刃寸法:W80×D0.4×H9.2mm10枚入り刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
材質(刃)寸法(mm)W80×D0.4×H9.2サイズS材質(ケース)PP
(15330)VALVE ASSY, CAM トヨタ(15330)VALVE ASSY, CAMトヨタ(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオンカネフィールFDシリーズ シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65長さ(mm)250仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用温度(℃)60
洗車水滴拭き取りクロス シュアラスター洗車水滴拭き取りクロスシュアラスター(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
ソフトなタッチで塗装面にやさしく保水性に優れたPVAS素材を使用。 ディンプル加工で水滴を素早く強力吸収。ふき残しが少なく作業性抜群 タオル使用時に残ってしまう水滴のふき跡が残らない。 耐久性に優れているので、長時間繰り返し使用可能
用途ボディやガラス面の水滴ふき取り用クロス材質PVAS、ポリエステル寸法(mm)約430×325危険物の類別非危険物
防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
プラスドライバー HAMACO(浜田工業)プラスドライバーHAMACO(浜田工業)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
テストハンマー HAMACO(浜田工業)テストハンマーHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
(25860)VALVE ASSY, VACUUM トヨタ(25860)VALVE ASSY, VACUUMトヨタ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバ SLIMOPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42質量(g)630(電池パック装着時)仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
バルブハンドル(丸) HAMACO(浜田工業)バルブハンドル(丸)HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
(15330)VALVE ASSY,CAM トヨタ(15330)VALVE ASSY,CAMトヨタ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
(85321)VALVE, WASHER トヨタ(85321)VALVE, WASHERトヨタ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
手動パイプカッター替刃SKー2N スペーシア手動パイプカッター替刃SKー2Nスペーシア(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SK1N専用替刃です。
用途専用替刃仕様専用替刃トラスコ品番108-1553材質特殊合金鋼質量(g)5.2
ムキソケD 替刃 S タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 替刃 Sタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38材質スチール質量(g)2適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
冷感バラクラバ SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)冷感バラクラバ SHAKE & COOL仕様KITA(喜多)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
シェイク&クールを使用した冷感バラクラバ。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。 抗菌加工。
ブラックサイズフリー混率(%)ポリエステル100
SAJラチェットセット OGK KABUTOSAJラチェットセットOGK KABUTO(1件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷
SAJシールドラチェットセット対応モデル:ASAGI(アサギ),AVAND(アバンド),AVAND2(アバンド2)
用途AVAND用セット内容シールドラチェット(左右)×1セット、シールドラチェットビス×4本
(42607)VALVE SUBーASSY, TIRE トヨタ(42607)VALVE SUBーASSY, TIREトヨタ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPINOVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバーAUSTRIALPIN(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。
用途土建作業などシルバー仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
タガネ HAMACO(浜田工業)タガネHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ウェッジ HAMACO(浜田工業)ウェッジHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ヘッジトリマー替刃(SHL-350用) セフティー3ヘッジトリマー替刃(SHL-350用)セフティー3(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
適合SHL-350刃の種別両刃駆動刃
NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト CIONovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイトCIO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31ホワイト質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
(31402)クラッチマスタシリンダ リザーバSUB-ASSY トヨタ(31402)クラッチマスタシリンダ リザーバSUB-ASSYトヨタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(12204)VALVE SUB-ASSY, トヨタ(12204)VALVE SUB-ASSY,トヨタ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
(47910)VALVE ASSY, LOA トヨタ(47910)VALVE ASSY, LOAトヨタ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ヘルメット CANVAS-SPORTS OGK KABUTOヘルメット CANVAS-SPORTSOGK KABUTO(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
スポーツライドに映えるニュースタイル。新たな時代のサイクリングにマッチするニュースタイルのスポーツヘルメット。使い勝手の良いダイヤル式アジャスター夜間も安心の大型リフレクター雨や日差しをさえぎったり、スタイリングイメージを変更できる、別売のバイザーを装着可能。シリコンベルトタイプのテールライトが取り付けやすい形状を採用。※一部、取り付けできないテールライトもあります。※ライトは別途お買い求めください。規格:JCF(公財)
用途サイズ(参考重量):M/L(280g)頭周のめやす(57-59cm)標準装備品:アジャスターバンドセット-11、キャンバスインナーパッドセット、アジャスターバンドセット-11用スウェットパッド
CanvasUrban マットオリーブ M/L OGK KABUTOCanvasUrban マットオリーブ M/LOGK KABUTO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ニューノーマル時代のアーバンスタイル。 通勤や街中での自転車移動に最適なバイザースタイルのアーバンヘルメット。
マットオリーブサイズM/L
(25860)VALVE ASSY, VAC トヨタ(25860)VALVE ASSY, VACトヨタ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
(MD614)O-RING,THROT BODY FAST VAL 三菱ふそう(MD614)O-RING,THROT BODY FAST VAL三菱ふそう(1件のレビュー)
819税込901
1個
4日以内出荷